KERICK VALVE
Kerick Valve 是 Control Devices 的子品牌,生產用於冷卻塔、製冰設備、高壓清洗機、空氣壓縮機和滅火系統的高性能 PVC 浮閥。 了解更多
篩選
水喉水務工程
水喉水務工程 篩選
浮球
聚乙烯浮子設計用於開放式油箱液位控制服務,最高工作溫度為175華氏度。有內螺紋樁頭,開槽和通用螺紋連接型號可供選擇
浮桿適配器和噴嘴組件
適用於18/8英寸和3/8英寸入口浮球閥的1-2不銹鋼浮球桿,用於控制噴泉,冷卻塔或牲畜水箱中的流體流入/流出
浮閥
NSF認證的PVC閥具有用於上下操作的雙面槓桿支架和支點槓桿,可承受高達124 GPM的流量。 配備18-8 SS硬件和Santoprene橡膠密封圈,可用於冷熱水
浮球浮球閥
M系列浮閥具有0.093英寸的節流孔,帶自由流動的出口,可在1.3 psi下提供高達40 GPM的流量,在1.5 psi下提供高達60 GPM的流量。 可垂直安裝在油箱上,並提供可調和固定臂型號
要考慮的事情
交叉參考替代品
Kerick 閥門 型号 交叉參考了裁板鋸及相關配件的等效瓦特、CDI 控制設備和 Grainger 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Kerick 閥門產品。
運送地址
這些產品有小尺寸可供選擇。 因此,它們是通過快遞而不是空運交付的。
常问问题解答
Kerick Valve 的浮子桿採用什麼材料製成?
品牌的 浮桿 採用不銹鋼結構,可應對溫度變化和腐蝕。
Kerick Valve 浮球如何與浮閥配合使用?
浮球連接到槓桿臂或桿上,槓桿臂或桿連接到閥門機構。 當液位上升或下降時,浮球隨之移動。 當浮球達到一定高度時,它會激活槓桿臂,導致閥門打開或關閉並調節液體流量。
如何為我的應用選擇合適的浮閥?
- 確定需要由閥門控制的液體的所需流量或體積。
- 考慮閥門運行的壓力。
- 還要考慮空間限制、安裝選項以及應用的任何特定安裝要求。
如何確保Kerick浮閥正常運行?
- 定期檢查浮球閥及其部件是否有任何損壞、磨損或堆積的跡象。
- 保持浮閥清潔且無雜物。 定期清潔浮動機構,以防止卡住或發生故障。
- 在浮球閥的運動部件上塗上合適的潤滑劑,以確保平穩運行。