LUMAPRO
LumaPro 是 WW Grainger 的品牌,是為商業和工業應用提供高質量照明解決方案的領先供應商。 其總部位於美國伊利諾伊州的萊克福里斯特。 了解更多
篩選
燈飾
車隊和車輛維修
電器類
氣動工具
實驗室用品
暖通空調和製冷
緊固件
燈飾 篩選
室內裝置查看全部
通道條熒光燈 UL 認證的燈具包括 1 / 2 個熒光燈,最大功耗為 59 W。提供通用型、窄型、側面安裝型和薄型燈具型號
裝飾裝置 建築熒光燈,浴缸和低矮型燈具可實現無閃爍操作,而不會干擾其他電子設備。 提供表面,齊平,壁掛(向下和向上照明)和懸掛安裝選項
熒光燈配件 包括鏈條懸掛套件和更換鏡頭。 用於更換氣密固定裝置上發黃/破裂的鏡片,以恢復光線清晰度。 部分型號配備聚碳酸酯鏡片,可防止有害紫外線輻射
高棚熒光燈 從開放式桁架或高高的天花板向下方的地板和工作檯面提供均勻、明亮的光線。 安裝在高處以照亮工廠、倉庫、體育館、商店和機庫。 可以承受 0 到 104 華氏度的環境溫度
低灣熒光燈 改裝套件 櫥櫃下裝置 用於醫學實驗室、辦公室、工廠或車間。 在直射光有限的桌面、檯面和類似區域提供照明。 提供硬接線、連接可轉換和插入式夾具變體
戶外設備查看全部
泛光燈 用於照亮建築物外牆、運動場、公園和工業場地。 具有青銅飾面的壓鑄鋁結構,具有出色的導電性和耐腐蝕性。 可以安裝在天花板、牆壁、電線桿或地面上
感應 旨在照亮購物區、加油站和辦公大樓。 採用聚碳酸酯/棱鏡聚碳酸酯/鋁/硼矽玻璃製成的鏡片,具有光學清晰度並防止有害紫外線輻射。 提供青銅聚酯粉末塗料和白色飾面變體
景觀照明 非常適合照亮公共景觀或私人花園,以增強夜間美感、安全性、娛樂性以及體育和社交活動。 配備鹵素燈/白熾燈,輸出功率範圍為 35 至 150 瓦。 提供子彈和迷你子彈變體
景觀照明配件 運動傳感器夾具和套件 在車庫、建築物和入口通道周圍的區域提供可定制的廣泛照明。 壁掛式燈具具有運動傳感器,具有自動開啟功能,可在有人走過該區域時立即照明
安全/區域照明裝置 非常適合高空應用; 安裝在黑暗的走道或門口,以防止盜竊或故意破壞。 與玻璃/亞克力鏡片相結合,具有出色的光學清晰度和耐刮擦性。 在 120 和 277V 之間運行
壁包和壁掛固定裝置 提供乾淨、明亮的光線並立即達到全亮度。 產生最少的熱量並能承受濕度和溫度的變化。 用於替換建築物上的傳統照明牆包,並允許壁掛式安裝,以便於安裝
任務燈查看全部
碼頭燈 白熾燈/ LED /石英鹵素燈(最大500 W),用於在裝載/卸載過程中照亮卡車拖車。 配備最長60英寸長的旋轉臂以及ON / OFF開關或按鈕。 還提供替換頭
放大鏡燈 便攜式和任務照明配件 任務照明
關於 Lumapro
LumaPro 目錄包括燈泡、LED、HID、工作燈、手電筒、電容器、CFL 鎮流器、運動傳感器和熒光燈。 該公司還為醫院、大學或娛樂設施提供單面和雙面出口標誌。 該品牌的燈與多種電池兼容,例如磷酸鐵鋰、鉛鈣和鎳鎘。 LumaPro 電子/磁性 節能燈鎮流器 旨在控制從電源流向燈的電流,並且可以在低至 -4 華氏度的溫度下啟動。 這些配備 1 / 2 / 3 燈,額定功率在 10 和 104W 之間。
要考慮的事情
交叉參考替代品
LumaPro 零件號交叉引用各種 Appleton Electric、GE Lighting、WF Harris Lighting 和 Hubbell 產品。 因此,如果您正在尋找已過時或缺貨的 LumaPro 燈具,我們很可能提供同等產品。
運送地址
LumaPro 照明產品適用於快遞和空運。 它們需要簡單的包裝。
常问问题解答
鹵素泛光燈能用多久?
鹵素燈泡的壽命為 2000 小時,是白熾燈的兩倍。
LumaPro 泛光燈有什麼用途?
這些通用安裝泛光燈可投射明亮、高強度的光線,從而提高運動場、公園、建築外部和工業場地等大面積區域的可見度。 它們散發的熱量非常少,並且能夠抵抗溫度和濕度波動。
什麼是 LumaPro Instant Start 電子熒光燈鎮流器?
它們用於倉庫中的熒光燈照明裝置或長時間保持亮燈的區域。 這些鎮流器在首次打開時會產生大量電壓,因此不應與占用傳感器或其他定期打開/關閉燈的照明控制裝置一起使用。
為什麼我的 LED 泛光燈即使在關閉時也是半亮的?
LED 驅動器的電壓損失適中,因此 LED 在關閉時仍會發出微弱的光。