MACROMATIC
40 多年來,Macromatic 一直為 HVAC、食品和飲料和材料處理應用以及洗車系統、升降機或電梯和包裝設備中的應用製造工業級繼電器和控制裝置。 Micromatic 的總部位於威斯康星州的沃克夏。 了解更多
篩選
電器類
手工具
氣動工具
暖通空調和製冷
電器類 篩選
繼電器查看全部
交流繼電器 SPDT 和 DPDT 交叉接線交流繼電器適用於泵、電機和空氣壓縮機中的應用。 具有顯示下一個要通電的負載的 LED 指示燈,以及用於交替兩個負載或每次始終先運行相同負載的選擇器開關
電流傳感器繼電器 適用於需要對敏感設備進行過流或欠流保護的應用,例如監視燈負載或加熱器的狀態以及檢測傳送帶卡塞情況。 功能封裝的結構可確保免受惡劣環境的影響
繼電器配件 包括用作輔助組件的墊片、金屬和塑料固定器和跳線,以增強 Macromatic 繼電器的性能和功能。
繼電器插座 10 A繼電器插座,具有8針/ 11針插座,當在繼電器和電路之間建立電氣連接時,能夠提供600 V的最大輸入電壓
安全監控繼電器 一通道和四通道本質安全屏障繼電器旨在保護現場電路免受過電壓和過電流的影響。 可輕鬆安裝在 35 毫米 DIN 導軌上或使用兩顆 8 號螺釘進行面板安裝
安全繼電器 通過監控安全電路的性能並在檢測到安全隱患時中斷設備電源,確保設備和系統的安全運行。
固態計時器繼電器 七針和九針表面安裝封裝定時繼電器設計用於執行多種功能,包括接通延遲、間隔接通、斷開延遲和單次。 具有 10 A 的觸點額定電流和 SPDT 觸點形式
延時繼電器 設計用於啟動或停止電流在線圈、電路或電樞中移動。 特點 10 / 15 A 觸點額定電流和 SPDT / DPDT 觸點形式
電壓傳感器繼電器 用於使用高性能電壓傳感器繼電器保護 120 / 240 VAC 設備免受過壓或欠壓情況的影響
關於宏美通
Macromatic 產品目錄包括百分比計時器和繼電器,例如電流感應、交流、密封洩漏、電壓監控和延時繼電器。 該品牌的CAH系列 CAH系列電流感測 繼電器設計用於檢測過流或欠流故障。 這些繼電器只能監控單相交流電源,並採用雙螺釘安裝設施進行封裝,以在惡劣環境中提供保護。 它們還配備了 10A SPDT 輸出觸點,可以輕鬆處理高電流和高電壓。 Macromatic 延時繼電器 具有基於微處理器的設計以實現最大的靈活性。 它們是工業應用的理想選擇,並為長壽命和高佔空比應用提供常開輸出。 從範圍廣泛的這些繼電器和其他品牌產品中進行選擇,例如水位控制器和繼電器插座 Raptor Supplies.
要考慮的事情
交叉參考替代品
Macromatic 的 型号 交叉參考了等效的 Dayton、Vulcan Hart 和 Edwards Signaling 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 具有等效的 Macromatic 繼電器和控制裝置。
運送地址
Macromatic 繼電器和定時器有 SPDT 和 DPDT 觸點形式,通過信號的打開和關閉激活。 這些繼電器、計時器、水位控制器和配件體積小,因此需要仔細包裝,因為某些產品在運輸過程中可能會損壞。 因此,它們是通過快遞而不是空運來交付的,以最大限度地減少停機時間。
主要商品名稱
PMP-X 系列三相監控繼電器
這些繼電器在發生反相、丟失、欠壓、不平衡和過壓事件時持續監控電機和設備。 這些型號上的第二個觸點控制二次負載,除了 s...閱讀更多
TC 系列組合過溫和密封洩漏繼電器
這些組合繼電器監控和保護電機或泵免受軸封洩漏和過熱的影響。 它們提供插入式和法蘭安裝外殼,帶有低調的調節旋鈕...閱讀更多
TE-6 系列單功能延時繼電器
它們用於定時函數恆定的情況。 它們簡化了故障排除和設置。 這些裝置採用緊湊的 17.5 毫米外殼,可輕鬆安裝在 35 毫米 DIN 導軌和 H...閱讀更多
常问问题解答
內存和非內存復位定時器有什麼區別?
RT 系列復位定時器可用於內存和非內存變體。 標準 RT 系列在需要內存的應用斷電時保持其定時循環狀態。 當電源恢復時,定時器繼續運行而不改變計時周期。 沒有記憶的單元在電源關閉時將定時周期重置為零,然後在電源再次打開時啟動。
哪些端子可以與 Micromatic 插座配合使用?
Micromatic 的插座可接受套圈、剝線、叉形和環形端子。
我可以在循環計時器上分別設置“開啟時間”和“關閉時間”嗎?
如果您需要單獨設置循環計時器的開啟和關閉時間,請選擇具有“重複循環開啟”或“重複循環關閉”功能的設備。
觸發脈衝到延時繼電器的最短持續時間是多少?
所有 Macromatic 時間延遲繼電器都必鬚根據其產品要求應用觸發至少 50 毫秒。
熱延時繼電器如何工作?
- 當施加輸入電壓時,延時繼電器準備接收觸發。
- 應用觸發器時,時間延遲開始。
- 輸出在延時結束時打開。
- 輸出連接在觸發器撤出後的延時內保持通電。