HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 直插片防水連接器,2 極
篩選
抗菌劑: 沒有 , 導體範圍: #18 AWG到#12 AWG , 連接性: 螺絲端子 , 絕緣: 絕緣體 , 電線數量: 3線 , 電源指示燈: 沒有 , 電線尺寸: #18 AWG到#12 AWG , 電線類型: 標準
次數 | 型號 | 項目 | IP等級 | 安培 | 顏色 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | NEMA配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL15W33 | 防水接頭 | 20 | 20 | 黃 | 3" | PVC | 1 | 5-20R | NT$2,582 | |
A | HBL15W47 | 防水接頭 | 20 | 15 | 黃 | 4.03“ | PVC | 0.5 | 5-15R | NT$2,586 | |
B | HBL15W47A | 水密直刀片連接器 | 65,66,67 | 15 | 黃 | - | 熱塑性彈性體/ Valox | - | - | NT$2,148 | |
C | HBL15W48 | 水密直刀片連接器 | 65,66,67 | 20 | 黃 | - | 熱塑性彈性體/ Valox | - | - | NT$2,901 | |
C | HBL15W33A | 水密直刀片連接器 | 65,66,67 | 20 | 黃 | - | 熱塑性彈性體/ Valox | - | - | NT$2,586 | |
D | HBL15W47BK | 水密直刀片連接器 | 65,66,67 | 15 | 黑色 | - | 熱塑性彈性體/ Valox | - | - | NT$2,643 | |
E | HBL15W49 | 水密直刀片連接器 | 65,66,67 | 15 | 黃 | - | 熱塑性彈性體/ Valox | - | - | NT$2,746 |
直刀片水密連接器,兩極
Hubbell 接線設備 - Kellems Elasto-Grip 系列防水連接器非常適合防止建築和工業應用中由於振動或運動而導致電線意外斷開。 這些直刀片母連接器具有熱塑性彈性體外殼,帶有聚碳酸酯端子固定器和鍍鎳黃銅觸點,具有耐用性和耐腐蝕性。 它們具有光滑的主體和應力消除螺母,可防止碎屑和積水。 有多種黃色和黑色連接器可供選擇,額定電流為 15 和 20A。
Raptor Supplies 還提供 防塵連接器 用於電線周圍的防塵密封。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鉗夾
- 圓形吊索
- 去污淋浴熱水器
- 便攜式油和煤油加熱器配件
- ets
- 水質測試儀器和儀表
- 壓接工具
- 燃燒測試
- 地毯工具套件
- 直線運動
- ALPHA FITTINGS Union T卹黃銅推入式
- BUNTING BEARINGS 粉末金屬 BB-16 套筒軸承
- AUTOQUIP 液壓碼垛機
- APPROVED VENDOR 1"/1.5" Tri Clover 兼容配件連接適配器
- CH HANSON 硬件編號閥門標籤
- MAIN FILTER INC. SP1B 系列旋裝過濾器
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,1 1/16-16 Un
- REELCRAFT 集線器
- VESTIL RHCB 系列模壓橡膠軟管和電纜跨接器
- BROWNING 帶剖分式錐形襯套的 C 系列抓帶滑輪,6 槽