HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 2 極防塵連接器,3 線接地
篩選
抗菌劑: 沒有 , 顏色: 黃 , 導體範圍: #18 AWG到#12 AWG , 連接性: 螺絲端子 , 線徑: 0.300至0.655“ , 目前評級: 20A , 年級: 總 , 高度: 3" , 絕緣: 絕緣體 ,IP等級: 20 , 長度: 3" , 材料: PVC , 最大限度。 生命值: 1 , 極數: 2極點 , 電線數量: 3線 ,工作溫度: 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 , 電壓: 125 VAC ,額定電壓: 125V , 寬度: 1.61“ , 電線尺寸: #18 AWG到#12 AWG , 電線類型: 標準
2個極塵密封連接器,3根接地線
Hubbell 接線設備 - Kellems Elasto-Grip 系列防塵連接器非常適合防止建築和工業應用中由於振動或運動而導致電線意外斷開。 這些直刀片母連接器具有熱塑性彈性體外殼,帶有聚碳酸酯端子固定器、黃銅觸點和鍍鎳鋼端子夾,具有耐用性和耐腐蝕性。 它們防塵,可防止金屬屑和濕氣進入電源線。 從各種黃色連接器中進行選擇,額定電流為 15 和 20A Raptor Supplies.
我們還提供 防水連接器 用於電線周圍的防水密封。