項目 | 防塵連接器 |
安培 | 15 |
抗菌 | 沒有 |
顏色 | 黃 |
線徑 | 0.300至0.655“ |
級 | 總 |
HP | 0.5 |
IP等級 | 20 |
材料 | PVC |
NEMA配置 | 5-15R |
NEMA號 | 5-15R |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
段落 | 1 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | HP | NEMA配置 | NEMA號 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1533 | 20 | 1 | 5-20R | 5-20R | 單相 | 新台幣1,787元 |