項目 | 防水接頭 |
安培 | 15 |
抗菌 | 沒有 |
顏色 | 黃 |
導體範圍 | #18 AWG到#12 AWG |
系統連結 | 螺絲端子 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.250“-0.655” |
線徑 | 0.300至0.655“ |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 螺絲端子 |
直徑D | #18 AWG到#12 AWG |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 總 |
身高 | 4.03“ |
HP | 0.5 |
絕緣 | 絕緣體 |
IP等級 | 20 |
總長: | 4.03“ |
材料 | PVC |
最高 生命值 | 0.5 |
NEMA配置 | 5-15R |
NEMA號 | 5-15R |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
段落 | 單相 |
溫度 評分 | 最高連續-75攝氏度,最低--40無衝擊 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125 VAC |
信號寬度 | 1.76“ |
電線尺寸 | #18 AWG到#12 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | IP等級 | 安培 | 顏色 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | NEMA配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL15W33 | 防水接頭 | 20 | 20 | 黃 | 3" | PVC | 1 | 5-20R | 新台幣2,562元 | ||
HBL15W33A | 水密直刀片連接器 | 65,66,67 | 20 | 黃 | - | 熱塑性彈性體/ Valox | - | - | 新台幣2,579元 | ||
HBL15W47A | 水密直刀片連接器 | 65,66,67 | 15 | 黃 | - | 熱塑性彈性體/ Valox | - | - | 新台幣2,225元 | ||
HBL15W47BK | 水密直刀片連接器 | 65,66,67 | 15 | 黑色 | - | 熱塑性彈性體/ Valox | - | - | 新台幣2,658元 | ||
HBL15W48 | 水密直刀片連接器 | 65,66,67 | 20 | 黃 | - | 熱塑性彈性體/ Valox | - | - | 新台幣2,936元 | ||
HBL15W49 | 水密直刀片連接器 | 65,66,67 | 15 | 黃 | - | 熱塑性彈性體/ Valox | - | - | 新台幣2,738元 |