MARSHALLTOWN
篩選
手工具
戶外裝備
水喉水務工程
磨俱
手工具 篩選
石工混凝土和瓷磚工具查看全部
混凝土修邊機 用於在車道和人行道上創建乾淨、光滑的邊緣和接縫。 由高碳鋼/不銹鋼/鋅製成,具有彈性 DuraSoft 手柄,可提供牢固的抓握力並減少疲勞
混凝土浮標 耐用、輕質的鎂和紅木手動浮子設計用於平整和平滑大面積混凝土區域。 採用符合人體工程學的塑料/DuraSoft 手柄,握持牢固,有 12 英寸和 16 英寸型號可供選擇
混凝土雜項工具配件 包括鋁製手柄、適配器和支架,可與 Marshalltown 工具配合使用,以更換損壞或磨損的零件。 還提供具有多角度浮動功能的可調節公牛浮動支架
混凝土雜項工具 包括掃帚、滾筒、修補輪和其他此類工具,可打造光滑的混凝土表面。 還提供學徒工具套件
混凝土抹泥刀 旨在為新澆築的混凝土創造堅硬、光滑和緻密的表面。 採用鋼/光亮不銹鋼/高碳鋼結構,結構堅固,並能抵抗暴露表面的腐蝕。 與 DuraSoft 集成 / 木柄
石工雜項工具配件 砌體雜項工具 包括鋁製鷹嘴、砌磚工具套件、鉗子和酸刷; 非常適合高效的瓷磚、抹灰和地板操作。 酸性刷子旨在通過刷掉殘留物來去除多餘的碎屑和砂漿; 具有塑料手柄和聚毛刷,使用壽命更長
石工抹子和and子指針 非常適合用砂漿(沙子/水泥/石灰與水的混合物)填充砌體接縫以粘合磚塊和石頭。 採用高碳鋼/不銹鋼結構,具有結構剛性和耐腐蝕性。 配備 DuraSoft/木手柄,便於攜帶
砂漿Ho頭 用於將乾燥成分推入或推入液體中以實現均勻混合。 配備鋼/鍛造碳鋼刀片,可在重複使用時保持形狀。 有一個硬木手柄,方便攜帶。 長度有 18 英寸和 60 英寸可供選擇
瓷磚浮標 設計用於在石頭、馬賽克和瓷磚之間的空間塗抹灌漿; 非常適合建築和維護應用。 採用紅色橡膠墊和鋁背板,具有耐磨性。 可用於粗糙和紋理飾面
瓷磚抹子
石膏板和抹灰工具查看全部
石膏板專用工具 包括幹牆噴霧器、幹牆實用鋸、手動砂光機、紋理噴霧器和真空砂光機。 帶蓋子和料斗蓋的干牆噴霧器,用於防止溢出; 具有角度適配器,用於在噴塗地板、天花板和牆壁時維護料斗
泥漿攪拌機平底鍋 用於將乾燥成分與油漆、密封劑和化合物混合,並存儲它們以用於塗漆、建築和化學加工應用。 與乾牆泥、幹牆膠帶、接縫刀和油灰刀以及面漆抹刀兼容。 採用不銹鋼結構,耐腐蝕
編帶工具抹泥刀和浮子 內外角抹刀和刮刀抹刀設計用於完成乾牆和抹灰工作。 採用橡膠/不銹鋼製成的刀片可承受腐蝕和極端溫度。 與 DuraSoft 手柄集成,確保柔軟舒適的握持體驗
切割工具查看全部
手動鋼筋切斷機/彎管機 設計用於切割和彎曲高達 #5 60 級的鋼筋。採用鑄鐵結構並安裝在木板上,以確保減振和出色的耐磨性。 提供手動操作,最大彎曲角度180度
關於馬歇爾敦
MARSHALLTOWN 提供高品質建築工具和設備已超過 125 年。 MARSHALLTOWN 產品目錄包括混凝土攪拌機、鏝刀、抹子、滾筒、磨邊機、開槽機、真空打磨機、紋理噴塗機、實用鋸、壓縫滾輪、擦磚、泥盤和砂漿鋤頭。 這些耐用的工具非常適合抹灰、砌磚、地板、牆面覆蓋、油漆和瓷磚應用。 方頭/圓頭 MARSHALLTOWN 混凝土修整抹刀設計用於在漂浮後立即在混凝土表面上進行平滑、平整或創建紋理。 這些混凝土抹刀採用高碳/不銹鋼結構和 DuraSoft 弧形手柄,有 14、16、18 或 20 英寸長度可供選擇。 還可以找到各種高性能 MARSHALLTOWN 水泥攪拌機,旨在製備水、骨料(例如礫石或沙子)和水泥的均勻混合物。 這些 0.5- / 1.5- / 8-hp 水泥攪拌機具有鋼滾筒、加固方管框架、鑄鐵環形齒輪、圓錐滾子軸承、摩擦手製動器、25 rpm 滾筒旋轉和 6 立方英尺攪拌容量。