鼓式攪拌機
鼓式混合機用於將粉狀和粒狀固體混合或共混成水溶液或黏性液體。 Raptor Supplies 提供 Dayton、QEP 和 Stenner 等品牌的各種鼓式攪拌機。
實驗室攪拌機
開放式滾筒攪拌機,316 不銹鋼
代頓開放式滾筒混合機的製造目的是將罐中的內容物混合成均勻的混合物。 它們適用於混合低粘度流體以及溶解水、輕油和糖漿中低濃度的固體。 這些攪拌機頂部配有 TEFC 電機頭,末端配有帶螺旋槳的旋轉軸,用於混合內容物。 代頓開放式滾筒攪拌機可以輕鬆地安裝在另一個滾筒的頂部,並具有可調節的軸以實現最佳混合。 從一系列開放式滾筒混合器中進行選擇,軸直徑為 5/8 和 1/2 英寸。
代頓開放式滾筒混合機的製造目的是將罐中的內容物混合成均勻的混合物。 它們適用於混合低粘度流體以及溶解水、輕油和糖漿中低濃度的固體。 這些攪拌機頂部配有 TEFC 電機頭,末端配有帶螺旋槳的旋轉軸,用於混合內容物。 代頓開放式滾筒攪拌機可以輕鬆地安裝在另一個滾筒的頂部,並具有可調節的軸以實現最佳混合。 從一系列開放式滾筒混合器中進行選擇,軸直徑為 5/8 和 1/2 英寸。
鼓式攪拌機,1/2 HP,316 不銹鋼
代頓滾筒混合機設計用於混合罐中的內容物並形成均勻的混合物。 它們適合混合低粘度流體。 它們可溶解水、輕油和糖漿中的低濃度固體。 這些鼓式攪拌機具有可調節的混合軸,並可輕鬆安裝在另一個鼓的頭上。 在塞子進入式和側裝式滾筒攪拌機型號之間進行選擇,可在 Raptor Supplies..
代頓滾筒混合機設計用於混合罐中的內容物並形成均勻的混合物。 它們適合混合低粘度流體。 它們可溶解水、輕油和糖漿中的低濃度固體。 這些鼓式攪拌機具有可調節的混合軸,並可輕鬆安裝在另一個鼓的頭上。 在塞子進入式和側裝式滾筒攪拌機型號之間進行選擇,可在 Raptor Supplies..
攪拌器空氣混合器
代頓攪拌空氣混合器設計用於混合油漆桶的成分,以提供光滑的混合物並去除氣泡。 它們由 316 不銹鋼製成,最多可覆蓋 55 加侖的桶。 這些混合器通常用於帶蓋的容器,並具有可拆卸的軸,以便於組裝和存儲。 從一系列攪拌器空氣混合器中進行選擇,軸長度為 12 英寸和 32 英寸。
代頓攪拌空氣混合器設計用於混合油漆桶的成分,以提供光滑的混合物並去除氣泡。 它們由 316 不銹鋼製成,最多可覆蓋 55 加侖的桶。 這些混合器通常用於帶蓋的容器,並具有可拆卸的軸,以便於組裝和存儲。 從一系列攪拌器空氣混合器中進行選擇,軸長度為 12 英寸和 32 英寸。
IBC攪拌機桶蓋316不銹鋼
Dayton IBC 攪拌機非常適合在中型散裝容器中混合材料,其螺旋槳葉片可折疊以允許通過塞孔進入。 這些裝置可以輕鬆地從一個容器移動到另一個容器,是混合/共混低粘度流體的理想選擇。 從一系列提供 1/2 和 3/4 HP 選項的 IBC 攪拌機中進行選擇。
Dayton IBC 攪拌機非常適合在中型散裝容器中混合材料,其螺旋槳葉片可折疊以允許通過塞孔進入。 這些裝置可以輕鬆地從一個容器移動到另一個容器,是混合/共混低粘度流體的理想選擇。 從一系列提供 1/2 和 3/4 HP 選項的 IBC 攪拌機中進行選擇。
罐式混合器直接驅動,316不銹鋼
代頓罐式攪拌機專為混合含有輕油和糖漿等低粘度流體的小型罐和開頭桶而設計。 它們可以舒適地安裝,並有助於將軸角輕鬆地從一個容器移動到另一個容器。 它們具有固定在罐邊緣的氣動混合器夾和標準軸系,可將螺旋槳延伸至 48 英寸。 這些罐式攪拌機有 1 馬力和 2 馬力可供選擇。
代頓罐式攪拌機專為混合含有輕油和糖漿等低粘度流體的小型罐和開頭桶而設計。 它們可以舒適地安裝,並有助於將軸角輕鬆地從一個容器移動到另一個容器。 它們具有固定在罐邊緣的氣動混合器夾和標準軸系,可將螺旋槳延伸至 48 英寸。 這些罐式攪拌機有 1 馬力和 2 馬力可供選擇。
罐式攪拌器齒輪傳動,316不銹鋼
代頓罐式攪拌機與齒輪傳動裝置集成,可在敞口鋼罐中進行高效混合。 這些混合器可以輕鬆安裝在罐壁上,並可以使用安裝夾進行定位。 它們具有全封閉風扇冷卻電動機和用於夾緊罐壁的安裝支架。 從一系列軸長為 48 和 60 英寸的罐式攪拌機中進行選擇。
代頓罐式攪拌機與齒輪傳動裝置集成,可在敞口鋼罐中進行高效混合。 這些混合器可以輕鬆安裝在罐壁上,並可以使用安裝夾進行定位。 它們具有全封閉風扇冷卻電動機和用於夾緊罐壁的安裝支架。 從一系列軸長為 48 和 60 英寸的罐式攪拌機中進行選擇。
手持式空氣混合器,尺寸5至10加侖
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
32V130 | AC6BZT | NT$26,646 |
Ibc 攪拌機 1/2 Hp 316 不銹鋼
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
32V125 | AC6BZM | NT$75,279 |
鼓式攪拌機,120V,2 速
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
21700 | CH6JCZ | NT$10,421 | 查看具體信息 |
鼓式攪拌機
Raptor Supplies 提供來自 Dayton、QEP 和 Stenner 的各種重型攪拌器、IBC、實驗室、手持式、動力、罐式和開放式滾筒混合器,適用於各種混合作業。 這些混合器設計用於將粉末狀和顆粒狀固體混合或共混成水溶液或粘性液體。 大多數閥體採用 316 不銹鋼材質,可抵抗點蝕和縫隙腐蝕。 開放式 TEFC 電動齒輪攪拌機的最大速度和長度分別為 2200 rpm 和 24-1/2 英寸。
輕巧且易於攜帶的手持式攪拌機帶有一個用於低速攪拌的空氣控制閥,不會失速或過熱。 這些混合器主要用於容量為5至10加侖的敞開式容器中,也可在50-80 psi的壓力範圍內使用。 我們還提供UL認證的罐式混合器,具有120 VAC額定功率的單個電動機,PVC安裝支架和玻璃纖維軸,非常適合製作肥料中的純鹼溶液。 這些攪拌機種類繁多,可提供不同的額定功率,電機類型和轉速。 Raptor Supplies.
常问问题解答
選擇滾筒攪拌機要考慮哪些因素?
重要因素包括混合材料的類型、所需的混合速度、滾筒的尺寸和所需的容量。
如何維護鼓式攪拌機?
滾筒攪拌器混合機的定期維護應包括檢查攪拌器和滾筒是否磨損和損壞,以及定期清潔和潤滑部件。