項目 | 中型攪拌機 |
HP | 1/2 |
最高 轉速 | 450 |
發動機 | 115至230V 1相 |
電機類型 | TEFC電氣 |
安裝支架 | 穿入塞子 |
軸直徑 | 1" |
軸長 | 40“ |
手柄材料 | 316不銹鋼 |
類別 | 進入 |
船重(kg) | 30.04 |
船高(厘米) | 34.29 |
船長(厘米) | 116.84 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8479820040 |
原產地 | IN |
A. 它的額定工作溫度範圍為 30 到 100 華氏度。
答:是的,這款代頓 IBC 攪拌機的齒輪箱應偶爾潤滑,以確保平穩運行。
A. 該攪拌機的軸長為 40 英寸。
產品 | 型號 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
32V138 | 3/4 | 新台幣65,961元 |