DESTACO 8100/8300 系列氣動迴轉夾具
次數 | 型號 | 擺動方向 | 行程 | 垂直夾緊行程 | 缸徑 | 山氣 | 端口大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8116 | 左手 | 0.85“ | 0.38“ | 0.75“ | 側面或頂部安裝 | 10-32 | NT$19,074 | |
B | 8316 | 左手 | 1.25“ | 0.5“ | 1.5“ | 側面或頂部安裝 | 3 / 8-16 | NT$23,065 | |
A | 8115 | 右手 | 0.85“ | 0.38“ | 0.75“ | 側面或頂部安裝 | 10-32 | NT$18,202 | |
B | 8315 | 右手 | 1.25“ | 0.5“ | 1.5“ | 側面或頂部安裝 | 3 / 8-16 | NT$25,790 |
8100/8300 系列氣動擺動夾鉗
Destaco 8100 和 8300 系列氣動擺動夾具採用強大的液壓夾緊機構,可實現快速擺動和夾緊運動,從而提高生產率。 它們適用於金屬和非金屬產品二次製造操作中的快速夾緊。 這些裝置提供高精度的鎖定角度重複性,從而可以在極小的區域上進行夾緊。 它們具有塊式鋁製機身,可以從側面或頂部安裝。 這些氣動擺動夾具具有用於位置傳感的磁性活塞環,並配有夾緊臂和主軸,最大承載能力為 89 磅(40.37 千克)。 這些氣動夾具可在高達 130 psi 的壓力和 -14 華氏度至 195 華氏度的溫度範圍內工作。 它們在氣動旋轉臂的末端配備了手動調節的螺紋螺柱,可夾緊工件。 這些單元與氣缸集成在一起,氣缸具有用於連接壓縮空氣源的輸入端口。 這些 Destaco 氣動擺動夾具是非鎖定夾具,提供與孔徑和入口壓力成正比的夾緊力。 輕質且堅固的結構可實現數百萬次操作循環。 這些夾具有左旋和右旋兩種型號 Raptor Supplies.
如果您想訂購這些不帶夾臂的擺動夾具,只需在 型号 的末尾添加 -LA。 (例如,8115-LA 或 8315-LA)。
用途
Destaco 8100 和 8300 系列塊式氣動擺動夾具可用於多種應用,包括焊接、輕加工和裝配。 它們是汽車、食品和包裝行業的理想選擇。
功能
- Destaco 8100 和 8300 系列氣動迴轉夾具具有輕質且堅固的結構,可提供出色的結構剛性,同時可承受高達 130 psi 的壓力。
- 這些夾具具有塊式主體,允許從側面或頂部安裝裝置。
- 它們帶有一個夾緊臂和一個主軸,用於焊接、輕加工和組裝操作。
- Destaco 8100 和 8300 系列氣動擺動夾具是可與圓形傳感器一起使用的傳感器。
- 它們有左手和右手搖擺款式可供選擇。
兼容配件
- Destaco 801560:這些 Destaco 替換密封套件 (801560) 專為實現夾具的無障礙功能而設計。
- Destaco 801528 和 801529:這些 Destaco 夾緊臂與該品牌的 8100 系列氣動擺動夾具(分別為 8115 和 8116)一起使用。 它們採用輕質鋁製結構,並具有鎖定錐形連接,可將手臂定位至 360 度。
- Destaco 801532:這些 Destaco 夾臂適配器通過提供一種連接定制夾臂的方法,增強了 Destaco 8100 系列氣動迴轉夾鉗的功能。 每個單元均配有可旋轉臂,能夠進行高達 360 度的自由移動,並採用鋁製結構,適合惡劣的焊接環境。
- Destaco 821512 和 821513:這些 Destaco 夾緊臂與該品牌的 8300 系列氣動擺動夾具(分別為 8315 和 8316)一起使用。 它們採用輕質鋁製結構,並具有鎖定錐形連接,有助於手臂定位高達 360 度。
- Destaco 821556:這些 Destaco 夾臂適配器通過提供一種連接定制夾臂的方法,增強了 Destaco 8300 系列氣動迴轉夾鉗的功能。 每個單元均採用鋁製結構和一個可旋轉臂,能夠提供高達 360 度的自由移動。
- Destaco 821560:這些替換密封套件非常適合該品牌的 8300 系列氣動迴轉夾具(8315 和 8316)。
標準與批准
- Destaco 8100 和 8300 系列氣動迴轉夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
安裝過程
Destaco 8100 和 8300 系列氣動迴轉夾具的塊式安裝主體使該裝置能夠適應各個固定裝置的規格。 它們可以從頂部或側面安裝,以提高靈活性,並且安裝時間非常短。
常问问题解答
什麼是氣動夾具?
Destaco 氣動夾具是便攜式氣動肘節夾具,非常適合在連續生產操作中快速夾緊。
氣動夾具如何工作?
Destaco 氣動直線夾具具有氣動氣缸,有助於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的臨時固定、組裝和焊接應用。
擺動夾如何工作?
Destaco 氣動擺動夾具是帶有掛鉤的裝置,可直接安裝在夾具或工具主體中,用於使用擺動臂來提高鬆開和夾緊速度。
Destaco 是否提供防水鉗式傳感器?
是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
重建時,建議與 Destaco 夾具一起使用哪種潤滑脂?
在處理該品牌的機械夾具時,我們建議使用諸如 Mobil XTC 之類的聯軸器潤滑脂。 對於氣缸密封件,使用 Magnalube G 潤滑脂將是理想的選擇。
氣壓缸的作用是什麼?
Destaco 氣缸是利用壓縮氣體產生往復直線運動力的機械裝置。
就夾具而言,保持能力是什麼意思?
夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。