項目 | 氣動擺動夾 |
鎖模力 | 89磅。 |
缸徑 | 1.5“ |
容納量 | 89磅。 |
材料 | 鋁 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 130 |
山氣 | 側面或頂部安裝 |
工作溫度。 | -14 至 +195 華氏度 |
端口大小 | 3 / 8-16 |
產品數據表 | destaco-8115.pdf |
行程 | 1.25“ |
擺動方向 | 左手 |
垂直夾緊行程 | 0.5“ |
船重(kg) | 1.09 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 8316 氣動擺動夾具採用強大的液壓夾緊機構,可快速擺動和夾緊運動,以提高生產率。 它適用於金屬和非金屬產品二次製造操作中的快速夾緊。 該裝置提供高精度的鎖定角度重複性,從而可以在極小的區域上進行夾緊。 它具有塊式鋁製機身,可以從側面或頂部安裝。 該氣動擺動夾具具有用於位置傳感的磁性活塞環,並配有夾緊臂和主軸,最大承載能力為 89 磅(40.37 千克)。 該氣動夾具可在高達 130 psi 的壓力和 -14 華氏度至 195 華氏度的溫度範圍內工作。 它在氣動旋轉臂的末端配備了一個可手動調節的螺紋螺柱,可夾緊工件。 該裝置配備有一個氣缸,該氣缸具有用於連接到壓縮空氣源的輸入端口。 Destaco 非鎖定夾具提供的夾緊力與孔徑和入口壓力成正比。 輕質且堅固的結構可實現數百萬次操作循環。 如果您想訂購不帶夾臂的迴轉夾具,只需在 型号 末尾添加 -LA 即可。 (例如,8316-LA)。
Destaco 8316 塊式氣動迴轉夾具適用於多種應用,包括焊接、輕加工和裝配。 它是汽車、食品和包裝行業的理想選擇。
A. 氣動擺動夾具適用於需要低夾緊力的應用。 此外,它們使夾持區域沒有夾持部件和帶子,以便無障礙和無限制地裝卸工件。
A. 要確定夾具是左手擺動夾具還是右手擺動夾具,您需要在夾緊行程期間從上方觀察臂。 逆時針擺動的手臂是左手擺動,而順時針擺動的手臂是右手擺動。
A. 氣動擺動夾具採用雙作用拉式氣缸,整個行程的一部分用於擰緊夾緊臂,同時擺動活塞。
答:由於採用按照 IP65 標准設計的感應傳感器,Destaco 夾具可以防止灰塵、大雨和強力水流的侵襲。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在製造過程中夾持金屬板或設備的能力。
答:氣動迴轉夾具需要主軸(平頭、旋轉腳或六角頭)、法蘭、替換密封套件、夾臂適配器和端部安裝腳組件,以確保正常、平穩地運行。
A. 在處理該品牌的機械夾具時,我們建議使用諸如 Mobil XTC 之類的聯軸器潤滑脂。 氣動氣缸密封件需要使用 Magnalube G 潤滑脂。 它們只需要幾滴潤滑油即可保持良好狀態。