項目 | 氣動擺動夾 |
鎖模力 | 89磅。 |
缸徑 | 1.5“ |
容納量 | 89磅。 |
材料 | 鋁 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 130 |
山氣 | 側面或頂部安裝 |
工作溫度。 | -14 至 +195 華氏度 |
端口大小 | 3 / 8-16 |
產品數據表 | destaco-8115.pdf |
行程 | 1.25“ |
擺動方向 | 右手 |
垂直夾緊行程 | 0.5“ |
船重(kg) | 1.05 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 8315 氣動迴轉夾具設計用於在金屬加工設備中固定工件。 該夾具非常適合輕型夾緊應用,並具有傳感器就緒設計,可在整個夾緊操作過程中準確感測活塞位置。 它具有塊狀主體,可以安裝在平坦表面的側面或頂部。
A. 是的,您可以選擇 Destaco 8316 or 8116 左手擺動夾,除了這個右手擺動變體。