項目 | 氣動擺動夾 |
鎖模力 | 25磅。 |
缸徑 | 0.75“ |
容納量 | 25磅。 |
材料 | 鋁 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 130 |
山氣 | 側面或頂部安裝 |
工作溫度。 | -14 至 +195 華氏度 |
端口大小 | 10-32 |
產品數據表 | destaco-8115.pdf |
行程 | 0.85“ |
擺動方向 | 右手 |
UPC | 697437581150 |
垂直夾緊行程 | 0.38“ |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 8115 塊式氣動擺動夾具可在金屬或非金屬產品上實現快速擺動和夾緊運動,從而提高生產率。 它利用集成擺動夾臂來加速鬆開和夾緊運動,是汽車、航空航天以及食品和包裝行業的理想選擇。 它採用強大的液壓夾緊機構,旨在在金屬和非金屬產品的二次製造操作中提供快速擺動和夾緊運動,以確保提高生產率。 該夾具提供與入口壓力和孔徑尺寸成正比的夾緊力,並提供現場可調節的左/右線擺動方向。 該裝置提供高精度的鎖定角度重複性,從而可以輕鬆地在極其緊湊的區域上進行夾緊。 該旋轉夾具採用輕質、堅固且緊湊的設計,使其可靠且適用於需要不間斷且快速訪問夾緊站的應用,例如焊接、組裝、固定和測試操作。 這款 8115 氣動迴轉夾具有塊式鋁製主體,可以從側面或頂部安裝,以方便安裝和最大的靈活性。 該夾具已準備好傳感器,並且能夠容納圓形開關。 這款 Destaco 氣動迴轉夾具具有磁性活塞環,用於末端位置傳感,採用增強型密封技術,可提供 0.85 英寸的總行程,旋轉期間的行程為 0.47 英寸。 Destaco 旋轉夾鉗可在 45 psig 至 130 psig 的壓力下以及 0 華氏度至 140 華氏度的溫度下工作。 它配有隨附的主軸和夾緊臂,可提供最大且無疲勞的夾緊力,承載能力為 25 磅。此外,它還與氣動旋轉臂末端的手動調節螺柱集成在一起,可夾緊工件。 該裝置配備有一個氣缸,該氣缸具有一個連接到壓縮空氣源的輸入端口,並與替換密封套件 (801560) 兼容,以保證夾具的正常運行。 這款 8115 塊式氣動迴轉夾具採用右手迴轉夾臂樣式。
這款 Destaco 8115 塊式氣動迴轉夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、組裝、固定和測試等應用。
這款 Destaco 8115 氣動迴轉夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
A.Destaco 氣動擺動夾具是帶有掛鉤的裝置,可直接安裝在夾具或工具主體中,以使用配備的擺動臂來提高鬆開和夾緊速度。 h3>Q。 什麼是氣動夾具?
答:Destaco 氣動夾具是便攜式氣動肘節夾具,非常適合在多個連續生產操作中快速夾緊。
答:Destaco 氣動直線夾具具有氣動氣缸,有助於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的臨時固定、組裝和焊接應用。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。