項目 | 中型攪拌機 |
HP | 3/4 |
最高 轉速 | 450 |
發動機 | 115至230V 1相 |
電機類型 | TEFC電氣 |
安裝支架 | 穿入塞子 |
軸直徑 | 1" |
軸長 | 40“ |
手柄材料 | 316不銹鋼 |
類別 | 進入 |
船重(kg) | 32.85 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 117.6 |
船寬(厘米) | 32.51 |
HS代碼 | 8479820040 |
原產地 | IN |
A. TEFC 外殼不允許外部空氣在電機內部自由流通,從而防止因過熱而損壞內部組件。
A. IBC 容器適用於液體、半固體、糊狀或固體的大量處理、運輸和儲存。
答:代頓滾筒攪拌螺旋槳由 304 或 316 不銹鋼製成,具有耐化學品和耐腐蝕性。
產品 | 型號 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
32V137 | 1/2 | 新台幣64,777元 |