EXAIR NEMA 12 櫃式冷卻器,帶恆溫器,長度 9.75 英寸
篩選
安培@120V: 3.0 , 軸承: 球和滾子 , 材料: 不銹鋼,鋁 ,壓力範圍: 80至120 psi , 刀具長度: 9.75
次數 | 型號 | 空氣入口 | 最高 分貝 | 安裝孔尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4330 | 1/4“(M)NPT | 74 | 1.13“ | 1.34“ | 8" | NT$34,060 | |
A | 4315 | 1/4“(M)NPT | 73 | 1.13“ | 1.34“ | 8" | NT$34,060 | |
A | 4335 | 1/4“(M)NPT | 78 | 1.13“ | 1.34“ | 8" | NT$33,038 | |
A | 4308 | 1/8“(M)NPT | 67 | 0.88“ | 1.17“ | 5.2“ | NT$30,666 |
NEMA 12 帶恆溫器的機櫃冷卻器,9.75 英寸長
Exair 渦流管驅動的機櫃冷卻器將壓縮空氣轉換為沒有移動部件或 CFC 的冷空氣,從而防止外殼過熱並損壞內部組件。 這些裝置具有恆溫控制系統,具有自動開/關機制,可在內部溫度接近臨界水平時節省空氣。 NEMA 12 緊湊型外殼冷卻器可通過預先鑽孔的電氣敲擊孔在幾分鐘內安裝完畢,並保持 NEMA 防塵、防塵和防油等級。 它們採用無過濾器設計以消除堵塞問題,並符合 UL 和 CE 標準。 從一系列渦流管外殼冷卻器中進行選擇,提供 67、73、74 和 78 dBA(最大)噪音級別。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 金屬切削剪鈑金工具
- 線束配件
- 打包站
- 倉庫建築
- 去污噴淋洗滌劑注射器
- 電腦耗材和媒體
- 安全儲存
- 門和門框
- 紙箱訂書機和封口機
- 液壓馬達
- WEILER 10“直徑鋼絲刷,最大1800 RPM
- DECOR GRATES 2渦旋鋼
- DAYTON 花旗中型車
- BEL-ART - SCIENCEWARE 實驗室機架移液器
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,1-8 Unc
- HUB CITY 減速器適配器套件
- MASTER LOCK 帶彩色保險槓掛鎖的層壓鋼鑰匙不同
- VESTIL JDFT系列手動滾筒水龍頭
- VESTIL LAD-RAF 系列捲軸式折疊梯,握桿
- BROWNING 80 號鏈條用帶 QD 襯套的鋼製單鏈輪