項目 | 渦流管外殼冷卻器 |
空氣入口 | 1/8“(M)NPT |
安培@ 120V | 3.0 |
軸承 | 球和滾子 |
繩 | 8英尺2-條件 |
材料 | 不銹鋼,鋁 |
最高 分貝 | 67 |
最小 切半徑 | 0 |
安裝孔尺寸 | 0.88“ |
安裝螺紋 | 1/2“ NPS |
空載行程/分鐘 | 2100 |
外直徑。 | 1.17“ |
總長度 | 5.2“ |
壓力範圍 | 80至120 psi |
不銹鋼容量 | 18 |
鋼容量 | 16 |
溫度 評分 | 125學位F. |
工具長度 | 9.75 |
船重(kg) | 1.73 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 26.42 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 8424209000 |
原產地 | US |