統治線
Dominator 工具具有一根經過硬化和回火的鋼軸,延伸穿過手柄和可敲擊的帶帽端。 Dominator 系列撬棒和專用工具具有帶蓋端部,具有無與倫比的強度和耐用性。 它們的帶蓋端與軸直接接觸,這樣可以在不損壞手柄的情況下敲擊它們。 手柄的專利兩部分設計最大限度地提高了抓握力和舒適度。 從刀刃到手柄,軸均由淬火和回火鋼製成,可提供最大的耐用性和撬動力。
黑色氧化/噴丸沖頭具有可變的點尺寸,用於在金屬表面鑽孔時打標/刺穿小孔和大孔。 提供 1/4 - 5/8 英寸直徑選項
專為在石頭、木材和金屬等硬質材料上成型和生成直線切口而設計。 提供鋼、CV 鋼和熱處理合金鋼刀片材料以及菱形刀尖、半圓形和六角形刀體樣式
黑色氧化合金鋼/鋼沖頭適用於劈開和切割鋼製物體,以及去除襯套或銷釘。 提供單件式和圓形配置,長度範圍為 1.125 至 20.5 英寸
3 件套硬蓋釘套裝,包含 1/32、2/32 和 3/32 英寸尖端直徑的 CV 鋼釘。 具有大的打擊面,可消除飛散的金屬碎片、掠擊和錘子反沖
包括沖頭和鑿子套件,旨在輕鬆去除不同木工、汽車維修和金屬製品項目中的銷釘、襯套和剝落的螺釘。 由 S-2 級鋼製成,經過全柄熱處理以獲得最大強度。 有 3 至 36 件型號可供選擇
Mayhew Tools 的產品目錄包括鑿子、撬桿、沖頭、汽車專用工具、檢查工具和拾取工具。 梅休平鑿子 由高強度鋼製成,具有斜切邊緣,可輕鬆切割金屬螺絲、螺栓、鉚釘或支架,無需使用加熱炬或鍛造。該品牌的 Mayhew 緊湊型夾具 配備高阻力煞車系統和硬化鋼煞車器,以消除間隙和彎曲,確保長期功能。這些夾具可提供高達 900 磅的夾緊力,並具有八角形設計的螺絲起子型手柄,增強抓力並防止打滑,從而改善操作過程中的控制。
它們用於去除墊圈、生鏽、油漆和積碳。 這些工具的刀片經過磨削以獲得鋒利的邊緣,並且可以在大量使用後重新磨銳以恢復鋒利。 他們有 b...閱讀更多
驅動單元採用鈦塗層,以增加每個部件的強度和耐用性。 它們採用薄型雙驅動設計,可與棘輪或 11 毫米扳手一起使用。 ...閱讀更多
它們用於分離點焊或粘合面板。 金屬端蓋和側邊可以敲擊而不會損壞手柄。 刀片具有兩側斜面和黑色氧化處理,可防止生鏽...閱讀更多
Dominator 工具具有一根經過硬化和回火的鋼軸,延伸穿過手柄和可敲擊的帶帽端。 Dominator 系列撬棒和專用工具具有帶蓋端部,具有無與倫比的強度和耐用性。 它們的帶蓋端與軸直接接觸,這樣可以在不損壞手柄的情況下敲擊它們。 手柄的專利兩部分設計最大限度地提高了抓握力和舒適度。 從刀刃到手柄,軸均由淬火和回火鋼製成,可提供最大的耐用性和撬動力。
與挖掘棒或大撬棍相比,撬棒需要定期歸檔以保持鋒利和有用。 確保不要去除爪尖和釘槽(如果適用)周圍的太多保護層。
Mayhew 沖頭用於劈開和切割鋼製物體以及移除襯套或銷釘。 Raptor Supplies 提供 梅休手持拳 採用單件式和圓形配置,長度範圍為 1.125 至 20.5 英吋。
Mayhew 鑿子有鋼、CV 鋼和熱處理合金鋼刀片可供選擇。