TRITAN HCFU系列四螺栓法蘭軸承
篩選
完成: 繪 , 築屋材料: 鑄鐵 , 插入材料: 52100鉻鋼 , 鎖定類型: 偏心鎖環 、潤滑: 相當於Shell Alvania RL2或NLGI#2 ,溫度。 範圍: -40度至250度F
次數 | 型號 | 靜載能力 | 螺栓尺寸 | 孔直徑。 | 動載能力 | 安裝孔中心到中心 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HCFU204-12 | 1494磅。 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 2877磅。 | 64mm | 45.6mm | 86mm | 86mm | NT$1,136 | |
A | HCFU205-16 | 1764磅。 | 3機構/ 8“ | 1" | 3147磅。 | 70mm | 45.9mm | 95mm | 95mm | NT$1,289 | |
A | HCFU206-19 | 2540磅。 | 3機構/ 8“ | 1.187“ | 4386磅。 | 83mm | 50.1mm | 108mm | 108mm | NT$1,763 | |
A | HCFU206-20 | 2540磅。 | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 4386磅。 | 83mm | 50.1mm | 108mm | 108mm | NT$1,736 | |
A | HCFU207-20 | 3439磅。 | 7機構/ 16“ | 1.25“ | 5777磅 | 92mm | 53.3mm | 117mm | 117mm | NT$2,043 | |
A | HCFU207-23 | 3439磅。 | 7機構/ 16“ | 1.437“ | 5777磅 | 92mm | 53.3mm | 117mm | 117mm | NT$2,181 | |
A | HCFU208-24 | 4069磅。 | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 6631磅。 | 102mm | 58.9mm | 130mm | 130mm | NT$2,725 | |
A | HCFU209-28 | 4631磅。 | 1機構/ 2“ | 1.75“ | 7103磅。 | 105mm | 58.9mm | 137mm | 137mm | NT$2,901 | |
A | HCFU210-31 | 5215磅。 | 1機構/ 2“ | 1-15 / 16“ | 7868磅。 | 111mm | 66.1mm | 143mm | 143mm | NT$3,178 | |
A | HCFU210-32 | 5215磅。 | 1機構/ 2“ | 2" | 7868磅。 | 111mm | 66.1mm | 130mm | 130mm | NT$3,645 | |
A | HCFU211-32 | 6564磅。 | 5機構/ 8“ | 2" | 9779磅。 | 130mm | 74.6mm | 162mm | 162mm | NT$4,246 | |
A | HCFU211-35 | 6564磅。 | 5機構/ 8“ | 2.187“ | 9779磅。 | 130mm | 74.6mm | 162mm | 162mm | NT$4,518 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 標記和警告膠帶
- 袋式過濾器外殼
- 鏈鉗和鉗子
- 撬桿槓桿娃娃
- 氣動工具
- 電磁閥和線圈
- 熱風槍及配件
- 活塞/漸進腔/滾塗
- 斯台普斯
- NILFISK 關鍵詞
- GRAINGER 膠卷,天然膠
- TENNSCO 傾斜上衣
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBX24系列封閉式預接線繼電器
- EDWARDS SIGNALING 2 線消息中心
- COOPER B-LINE B810 系列支架
- HOFFMAN Proline 系列重型外開式框架
- SPEARS VALVES PVC 100 級 IPS 22-1/2 度。 彎頭,套筒 x 套筒
- BRADY 修復標籤
- BALDOR / DODGE SCEZ,雙螺栓法蘭,滾珠軸承