項目 | 4螺栓法蘭軸承 |
螺栓尺寸 | 5機構/ 8“ |
孔直徑。 | 2" |
動載能力 | 9779磅。 |
完 | 繪 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 偏心鎖環 |
潤滑 | 相當於Shell Alvania RL2或NLGI#2 |
安裝孔中心到中心 | 130mm |
總高度 | 74.6mm |
總長度 | 162mm |
總寬度 | 162mm |
靜載能力 | 6564磅。 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 4.09 |
船高(厘米) | 7.46 |
船長(厘米) | 16.2 |
船寬(厘米) | 16.2 |
原產地 | CN |
型號 | 靜載能力 | 螺栓尺寸 | 孔直徑。 | 動載能力 | 安裝孔中心到中心 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCFU204-12 | 1494磅。 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 2877磅。 | 64mm | 45.6mm | 86mm | 86mm | 新台幣1,136元 | |
HCFU205-16 | 1764磅。 | 3機構/ 8“ | 1" | 3147磅。 | 70mm | 45.9mm | 95mm | 95mm | 新台幣1,289元 | |
HCFU206-19 | 2540磅。 | 3機構/ 8“ | 1.187“ | 4386磅。 | 83mm | 50.1mm | 108mm | 108mm | 新台幣1,763元 | |
HCFU206-20 | 2540磅。 | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 4386磅。 | 83mm | 50.1mm | 108mm | 108mm | 新台幣1,736元 | |
HCFU207-20 | 3439磅。 | 7機構/ 16“ | 1.25“ | 5777磅 | 92mm | 53.3mm | 117mm | 117mm | 新台幣2,043元 | |
HCFU207-23 | 3439磅。 | 7機構/ 16“ | 1.437“ | 5777磅 | 92mm | 53.3mm | 117mm | 117mm | 新台幣2,181元 | |
HCFU208-24 | 4069磅。 | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 6631磅。 | 102mm | 58.9mm | 130mm | 130mm | 新台幣2,725元 |