Mechanix手套經銷商 (95 件) | Raptor Supplies 台灣

MECHANIX

自 1991 年以來,Mechanix Wear 一直致力於材料技術和嚴格的測試標準,以生產高質量的耐切割、耐衝擊、耐熱和耐磨手套。 該品牌總部位於美國加利福尼亞州巴倫西亞,一直為建築工人、貿易專業人士、服務人員和執法人員製造安全設備。 了解更多

篩選

安全指引

手工具

安全指引 篩選

手套和手部防護查看全部

  • 耐化學手套
  • 防寒手套
  • 防割手套

    符合ANSI E5標準的Armortex襯里手套,用於在各種維護和維修操作中處理鋒利的工具時可防止割傷。 配有TrekDry襯裡,舒適又涼爽

  • 阻燃手套

    凱夫拉縫製的手套旨在保護賽車手和焊工免受極高的溫度。 具有CarbonX層和EVA泡沫指節襯墊,並有護手和直袖形式提供

  • 耐熱手套
  • 針織手套
  • 皮革手掌手套
  • 機械手套

    通過CE認證的尼龍手套,具有增強的拇指和食指以及合身的TrekDry襯裡,可提高耐用性和最大舒適度。 有泡沫/氨綸/經編襯墊可用

  • 憲兵和戰術手套

    包括由透氣且柔軟的面料製成的輕巧耐用的手套。 提供全面的手覆蓋範圍,並配有氨綸/泡沫指關節襯墊和套式袖套,可在重型戰鬥中提供保護

  • 焊接手套

關於 Mechanix

Mechanix Wear 目錄包括適用於焊接、汽車、建築和其他精密應用的安全手套、安全眼鏡和服裝。 該品牌的 機械手套 拇指和食指區域周圍經過加固,以增加耐用性。 其符合解剖學設計的兩片式手掌設計消除了材料堆積。 這些手套由高靈活性合成皮革製成,融入觸摸屏技術,讓用戶無需脫下即可操作手機。 機械公司 防火手套 具有三層阻燃 CarbonX 來保護手部。 其加長袖口可保護手腕和下臂,鉤環閉合確保牢固貼合。 這些通過 CE 認證的手套具有高密度手風琴指節襯墊,可防止撞擊危險。

要考慮的事情

交叉參考替代品

Mechanix Wear 的型號通常會與相應的 Brass Knuckle、Condor 和 Honeywell 型号 交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的安全手套,很可能 Raptor Supplies 有可用的替代產品。

運送地址

這些 Mechanix 產品體積小,需要緊湊的包裝。 它們適用於快遞運輸而不是空運。

主要商品名稱

FastFit 工作手套

這些手套由高靈巧度 (0.6 毫米) 合成皮革製成,兼容觸摸屏。 彈力袖口確保牢固貼合,並配有尼龍背帶,方便存放。 這些手套...閱讀更多 

ColdWork 風殼

Mechanix ColdWork Wind Shell 手套的袖口加長,帶有鉤環腕扣,確保佩戴穩固。 它們採用厚實的抓絨結構和防水軟殼,打造後背...閱讀更多 

M-契約手套

這些手套的手掌處有高強度 PORON XRD 襯墊​​,可吸收衝擊和振動。 它們在拇指、食指和手掌上有橡膠握把,以增加舒適度。 這些手套由 m 製成...閱讀更多 

Mechanix 競爭優勢

原本的

Original 系列手套採用注入碳的觸摸屏合成皮革和透氣的 TrekDry 製成,為勤勞的雙手打造終極工具。 它們具有雙向彈力針織氨綸背部,確保舒適和​​通風,TPR 手腕閉合確保牢固貼合。

常问问题解答

如何清潔這些 Mechanix 手套?

Mechanix 手套可以在洗衣機中輕鬆清洗。

這些手套是否經過認證?

是的,Mechanix 手套已通過 CE 認證。

該品牌的安全圍裙使用什麼材料製作?

Mechanix 的圍裙採用 100% 彈道尼龍製成,具有耐磨性和耐用性。