Milwaukee工具經銷商(1660 件)| 密爾瓦基工具經銷商 Raptor Supplies 台灣

MILWAUKEE

Milwaukee 為電氣、機械、HVAC、MRO 和改造行業的專業人員製造重型電動工具和手動工具。 它提供高品質的照明產品、存儲解決方案、工作裝備、儀器和套件。 了解更多

篩選

電動工具

手工具

安全指引

測試儀器

物料搬運

清潔

加工

氣動工具

燈飾

戶外裝備

潤滑

水力學

焊接

車隊和車輛維修

電器類

家具接待和餐飲服務

磨俱

暖通空調和製冷

膠粘劑密封膠和膠帶

水喉水務工程

送電

油漆設備及用品

原料

緊固件

高跟鞋

電動工具 篩選

鑽孔配件查看全部

  • 環形刀具套裝

    用於在管或管道的外圍創建凹槽。 具有雙重交替齒的幾何形狀,可以更積極地切削並促進切屑排出,並且壁結構更薄,從而減少了材料移位。 堅固的手提箱中有7件和11件套裝

  • 環形刀具

    鋼銑刀具有硬質合金齒和交替齒形幾何形狀,用於在鋼、不銹鋼和鑄鐵(厚達 1/2 英寸)上切割更清潔的孔。 還提供薄壁結構的環形刀具(直徑最大 2 英寸)

  • 電纜鑽頭配件

    設計用於與直徑範圍為 3/8 至 3/4 英寸的 Milwaukee 電纜鑽頭配合使用,以在安裝小型電線系統時實現精確的孔放置。 具有防滑握把功能

  • 電纜鑽頭

    特長的柔性鋼製軸桿可在安裝小型線材系統時以最大的精度和簡便性到達牆後。 兩端均配有孔,可在鑽孔後將電線穿過

  • 取芯鑽頭

    包括取芯鑽頭、取芯銷、導向板和取芯鑽頭加長件,以提高磚石和混凝土應用中的鑽孔精度。 減少操作過程中的鑽頭移動並保持穩定性。 非常適合在磚塊、砌塊和混凝土上打大洞。

  • 鑽頭配件

    包括一個擴展件,可提供多達 30 英寸的額外鑽孔範圍,以便在地板或天花板上工作。 非常適合與 Milwaukee 電動電鑽一起使用。

  • 鑽頭自進位套裝

    專為木材切割和安裝管道和導管而設計。 具有中心進給螺釘,可在沒有壓力的情況下修整孔半徑以獲得乾淨、光滑的孔,以及一個六角柄,為鑽夾頭提供牢固的抓握表面。 提供 3 件套、4 件套和 7 件套,裝在堅固的盒子裡。

  • 鎚鑽頭套裝

    配備 3 平柄,適合所有 1/2 英寸的三爪電鎚鑽夾頭,並消除鑽頭在重扭轉載荷下旋轉的可能性。 採用強化的凹槽幾何形狀和硬質合金刀尖設計,可實現更快、更準確的切割,並最大限度地減少變形。

  • 鎚鑽頭

    硬質合金砌築鑽頭適用於在混凝土、磚塊和砌塊中進行精確啟動和快速打磨。 採用寬槽設計,可加快除塵速度、減少熱量並增加每次充電的孔數。 提供 3 刀和 4 刀設計,可防止鋼筋卡死,減少停機時間。

  • 六角柄鑽頭套裝
  • 打孔刀

    與電磁鑽床一起使用時,非常適合在鋼、不銹鋼、鑄鐵和鋁上鑽孔。 具有交替切割幾何形狀的硬質合金齒,可實現更快、更準確的切割,以及彈簧加載的自彈出銷,可更快地移除堵塞物。

  • 孔鋸配件

    包括適配器、心軸、啟動/導向鑽頭和鑽頭加長件。 帶有大心軸的起始鑽頭可以在切割瓷磚、石材和玻璃等材料時實現精確居中。 採用硬質合金刀尖,具有耐用性、更快的切割時間以及乾淨、無毛刺的表面效果。

  • 孔鋸套件

    包括用於標準電鑽的金屬切割孔鋸。 非常適合切割鋼、鑄鐵、木材、玻璃纖維等材料。 具有清晰可見的全通道插槽,可實現準確放置和更快的芯片彈出,堅固的外殼便於存儲和運輸。

  • 孔鋸

    用於金屬、木材和塑料的鎢/雙金屬砂礫孔鋸。 採用全檢修槽設計,可快速移除塞子和熱固性塗層以減少摩擦。 選定的型號具有釬焊邊緣,可在切割磨蝕性材料時提供出色的接合強度和金剛石保持力。

  • 磁力鑽床心軸和適配器

    包括心軸組件,以更換損壞或磨損的磁力鑽心軸或更改為不同的方向、尺寸或樣式。 由油管和手動泵組成,用於保持切割表面冷卻和潤滑。 用於將鑽頭的主軸連接到兼容的卡盤電機。

  • 砌體鑽頭
  • 先導點鑽頭組

    用於木材、塑料和金屬鑽孔應用的鈦/黑色氧化物鑽頭套件。 具有更厚的芯以防止側向負載破損和拋物線槽設計以更快地清除切屑和碎屑以保持鑽頭冷卻。 包括一個用於存放的附件箱。

  • 先導點鑽頭

    鈦/黑色氧化物鑽頭設計用於在金屬、木材和 PVC 上鑽孔。 具有可提供極限強度和側向載荷破損的較厚芯部、可加快排屑速度的拋物線槽設計以及可提供精確開端以加工精確孔的分叉點尖端。

  • 階梯鑽頭套裝

    用於在塑料和鋼材上鑽小直徑和大直徑的孔。 採用快速啟動尖端,可快速啟動,同時產生更少的熱量。 集成激光雕刻參考標記,提高用戶便利性和準確性,並集成安全握把柄,減少操作過程中鑽頭打滑。

  • 階梯鑽頭

    鈦塗層鑽頭用於在鋼和塑料上加工小直徑和大直徑的孔。 採用雙槽設計,可提高速度並優化幾何形狀,並採用黑色氧化表面處理,實現更快的切割和更少的熱量產生。 包括激光雕刻的參考 ID,以便停在正確的孔尺寸處。

  • 木材鑽頭擴展

    鑽頭延伸裝置使操作員能夠在使用 Milwaukee 自進給鑽頭、螺旋鑽頭和孔鋸鑽孔時擴大其工作範圍。 接受所有用六角扳手固定的 7/16 英寸六角形。 與三爪卡盤和快換卡盤兼容。

  • 木材鑽頭套裝
  • 木材鑽頭

    採用中心進給螺桿,無需施加太大壓力即可將鑽頭引導到工件中,同時提供更快的鑽孔速度,以獲得乾淨、光滑的孔。 塗有防銹劑,可在所有天氣條件下使用。

動力鋸及配件查看全部

  • 砂輪和切碎輪
  • 帶鋸刀片

    標準/深切便攜式帶鋸條,帶有精密成型的Matrix II高速鋼齒,可實現更快,更清潔的切割。 切割支柱,導管,角鐵,銅管,螺桿和管道的理想選擇

  • 帶鋸
  • 排鋸和切割機

    非常適合快速切割最大 5 英寸容量的束、導管、管道和鋼筋中的石膏板軌道。 具有用於快速更換刀片的主軸鎖定按鈕、便於攜帶的輕型設計和可調節的圍欄,可在不翻轉材料的情況下進行準確的 45 度斜切。

  • 圓鋸片

    採用注入鈷的鎢、硬質合金齒和交替的頂部斜角磨削設計,可剪切金屬,提供無毛刺、觸感涼爽的切割。 採用合金鋼結構,經久耐用,激光切割減振槽可最大限度地減少操作過程中的熱量、聲音和噪音。

  • 框架鋸和修邊鋸

    採用乾切技術的圓鋸提供更快、更清潔和触感涼爽的金屬切割。 具有一個集成的 ChipTank,其中包含切割後的金屬刨花和一個獨特的快速釋放屏蔽閂鎖,用於快速更換刀片。 配備有觸感的側手柄,可減少操作員的疲勞。

  • 曲線鋸條
  • 夾具鋸
  • 裁板鋸配件

    使鋸保持良好工作條件和擴展其能力的理想選擇。 包括集塵套件、裁板鋸加長件、中途圍欄、輪子和固定桿等物品,可輕鬆與裁板鋸連接以用於特定應用。

  • 便攜式帶鋸配件

    包括一張可將便攜式帶鋸轉換為固定裝置的桌子。 採用重型夾緊鍊和曲柄螺母,可固定所有材料形狀。 可以安裝在工作台上或使用 3/4 英寸直徑的管道作為腿,為鋸提供最大的支撐。

  • 便攜式帶鋸

    深切/緊湊型帶鋸可對支柱、導管和螺紋桿等材料進行最乾淨的切割。 採用輕型設計,減少操作員疲勞,LED 工作燈可照亮黑暗區域的切割線。 該套件包括一個便於存放和運輸的手提箱。

  • 電力鋼鋸
  • 往復鋸配件
  • 往復鋸片

    Sawzall 系列刀片,用於切割木材、樹枝和樹根。 採用 3 TPI 設計,可快速切割,嵌入式硬質合金齒可承受地下磨蝕。 選定的型號具有蜂窩狀圖案以增加刀片剛度和 Tough Neck 肋骨以防止柄腳斷裂。

  • 往復鋸

    Sawzall 系列往復鋸帶有 360 度旋轉手柄,可連續旋轉而無需回到起始位置。 具有變速觸發器,每分鐘提供 0 到 3000 次沖程,用於重複切割的快速轉盤和用於輕鬆更換刀片的 Quik-Lok 刀片夾。

無線工具查看全部

  • 無繩帶鋸

    符合 OSHA 標準的鋸,用於切割小直徑材料。 具有變速觸發器,可快速設置特定應用的速度,LED 燈可在狹小空間內操作時照亮切割線,高容量電池可實現快速、無毛刺的切割。

  • 無繩電纜剪
  • 無繩圓鋸

    採用無刷電機,可更輕鬆地進行頭頂切割而不會過熱。 配備 LED 燈以提高切割線可見度,配備不銹鋼導板以減少切屑堆積。 套件包括圓鋸、電池組、多電壓充電器、扳手、刀片和手提袋。

  • 無繩電鑽

    帶有 POWERSTATE 無刷電機的緊湊型鑽孔機可在狹小空間內提供更快的鑽孔速度,同時最大限度地減少疲勞。 具有棘輪夾頭,可提高抓地力和鑽頭保持力。 套件包括電鑽起子、側把手、皮帶夾和鑽頭架。

  • 無線衝擊扳手

    帶電機的數字扭矩扳手可提高生產率、精確的扭矩精度和更快的安裝時間。 具有用於跟踪、定制、報告和工具安全性的一鍵式技術。 提供 ft-lb、in-lb、Nm 和 Kgcm 測量模式。

  • 無繩指甲

    專為在狹小空間或難以觸及的區域釘釘而設計,適用於甲板、托樑吊架和木柵欄應用。 採用磁性夾頭固定指甲,便於單手使用,符合人體工程學的設計帶來卓越的舒適感。 包括方便的手帶,便於攜帶。

  • 無繩振盪工具

    電池供電工具設計用於在奇怪的角度和困難的工作區域進行切割、研磨、打磨和刮擦應用。 配備可延長使用壽命的金屬齒輪箱、握持舒適的人體工學手柄和可調節速度以適應應用的可變鋼製刻度盤。

  • 無繩棘輪

    採用低調的頭部設計和加長頸部,可在狹窄的空間/發動機艙中輕鬆操作。 具有鑄鋼外殼,具有卓越的耐用性。 利用 12V 鋰離子電池運行電機,為汽車機械、維護和維修應用提供卓越的扭矩輸出。

  • 電動螺絲刀
  • 無線工具配件

    包括靴子、工地收音機、電源、直角附件和無線集塵套件。 採用全金屬外殼和鋼製齒輪,具有卓越的強度和耐用性。 非常適合在惡劣環境中使用。

  • 無繩切管機

    非常適合切割由軟金屬和塑料製成的管材和管道。 具有鋒利的切割輪,可實現均勻切割,變速觸發器可控制操作,內嵌式設計可減少難以觸及的空間中的手腕壓力。

電鑽查看全部

  • 取芯鑽機

    非常適用於在鋼筋混凝土上精確鑽孔。 具有堅固的底座和用於精確調整的調平螺絲,以及可從任一側操作設備的可翻轉手柄。 套件包括鑽石取心鑽機、底座、Vac-U-Rig 組件和儀表箱。

12

關於密爾沃基

該公司的產品目錄包括範圍廣泛的鑽孔和緊固工具、金屬加工和木工工具、排水管清潔產品、吸塵器和風扇、鉚接工具、輸送泵和電動壓接器。 密爾沃基 角磨機 配備強大的電機(高達 4 馬力),最高轉速可達 6600 rpm,可加快研磨速度,並提供高過載保護,防止設備因過熱而損壞。 它們採用螺旋軸承以將最大扭矩傳遞到工件和環氧樹脂塗層電機繞組以延長耐用性。 它們還具有用於連續操作的 2 指觸發開關和符合人體工程學的手柄,可提供舒適的手部位置並減少操作員的疲勞。 借助背墊和圓盤(單獨出售),這些打磨機可以輕鬆轉換為打磨機,以提供更大的工具多功能性。

要考慮的事情

交叉參考替代品

Milwaukee 型号 與鎚鑽頭和模具磨床的 Dewalt 和 Westward 等產品交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 具有同等的 Milwaukee 產品。

運送地址

這些 Milwaukee 產品從小號到大號不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些密爾沃基商品通過快遞和空運運送,以最大限度地減少停機時間。

主要商品名稱

密爾沃基競爭優勢

紅鋰電池技術

Milwaukee 無繩工具採用 REDLITHIUM 電池組,可在作業現場提供即時電力,無需運行延長線和發電機。 該電池組具有單件式電池托架,可提供完整的外殼以保護電池免受環境條件的影響,並配有板載電池電量計以顯示剩餘電量。 它們與獲得專利的 REDLINK PLUS 智能集成,可在濫用情況下保護電池組,提供最佳性能並監控電池以實現最長使用壽命。

常问问题解答

密爾沃基的 TRUEVIEW 照明技術是什麼?

Milwaukee 的 TRUEVIEW 照明技術提供亮度和清晰度,而不會扭曲顏色。 它使用高質量的 LED 和光學元件為任何應用提供準確和清晰的照明環境。 這種高輸出照明有暖色、中性色和冷色可供選擇。

密爾沃基填縫槍的作用是什麼?

這款功能強大的無繩噴槍以最準確的珠粒控制提供填縫/膠粘劑,不會因溢出而浪費膠粘劑。 它採用恆定流量技術,消除了電機振盪,可在所有粘度水平下實現穩定點膠和均勻點膠。

加熱的 TOUGHSHELL 夾克有什麼用?

Milwaukee 加熱 TOUGHSHELL 夾克由該品牌獲得專利的 M12 紅鋰電池供電。 他們使用碳纖維加熱元件產生熱量並將其分配到前後口袋,在寒冷的天氣條件下提供舒適感。 它們由滌綸織物製成,具有防風和防水功能,可提高加熱元件的耐用性。