NTN
篩選
送電
緊固件
潤滑
送電 篩選
軸承查看全部
農用圓盤軸承 高性能徑向軸承,採用防腐外殼和法蘭盤設計; 非常適合與農業機械、圓盤耙、播種機、割草機、打球機和耕作播種裝置一起使用。 能夠容忍錯位
角接觸軸承 標準/高速/超高速球軸承能夠提供高達56200 rpm的速度,同時能夠應對電機,齒輪箱和離合器中的高軸向和徑向載荷。 提供壓製鋼,機加工黃銅和酚醛保持架材料
滾珠絲槓支撐軸承 易於使用的軸承可抵抗滾動接觸疲勞,是處理高轉速和精確運行公差的理想選擇。 能夠在 -22 至 248 華氏度的溫度範圍內運行。最大靜態和動態負載能力 - 分別為 77500 磅和 56500 磅
軸承配件 包括封閉式和開放式端蓋,採用不銹鋼/PBT(聚對苯二甲酸丁二醇酯)結構,具有耐熱性,可與熱塑性自調心軸承單元配合使用。 可適配直徑達 40 毫米的軸
圓柱滾子軸承 油潤滑滾子軸承能夠在處理高徑向負載和衝擊負載時適應熱膨脹(靜態和動態負載能力分別高達 214684 磅和 88796 磅)。 可承受最高 250 華氏度的工作溫度
插入軸承 免維護緊定螺釘型鋼軸承採用高級鋰基潤滑脂,可長期使用,內圈可提供額外支撐。 最大動態負載能力 - 9750 磅
安裝軸承 用於軸垂直於軸承安裝表面的應用,例如食品加工設備。 有不同孔徑和螺栓尺寸可供選擇
向心球軸承 設計用於承受垂直於傳送帶、滑輪和汽車中旋轉軸/負載方向的力。 還能夠減少摩擦並容忍內圈和外圈的不對中
滾子軸承 調心滾子軸承 用於具有高徑向和軸向載荷、嚴重不對中和振動的應用。 最大動態負載能力和靜態負載能力分別為 350000 磅和 545000 磅
收紙裝置 耐腐蝕拉緊軸承採用堅固的平底座結構,配有不銹鋼嵌件。 具有自動調心設計,即使在高轉速下也能確保最佳性能
圓錐滾子軸承錐 符合 ABMA 標準的鋼軸承,無外圈或座圈; 可同時承受徑向和推力載荷。 採用鋼保持架,最大動態負載能力為 22900 磅
圓錐滾子軸承杯 軸承圍繞其旋轉的外圈(也稱為軸承座圈)。 設計用於承受徑向和推力載荷的最大組合
關於 Ntn
NTN 生產各種高品質軸承和汽車產品,服務於航空航天、食品和飲料、建築、自動化、基礎設施和汽車等眾多行業。 NTN軸承目錄包括帶座軸承、向心球軸承、角接觸軸承、農用盤式軸承、滾子軸承、外球面軸承和滾珠絲槓支撐軸承。 該公司的滾子軸承產品範圍包括圓柱滾子軸承、調心滾子軸承和圓錐滾子軸承內圈。 這些軸承在高速下運行並具有高徑向負載能力,而 NTN 的球軸承在高速下運行並可以承受中等的軸向和徑向負載。 各種 NTN 軸承具有不同的材料、直徑和動態負載能力,可用於 Raptor Supplies.