Titan HD 運行電容器
該電容器採用金屬化聚丙烯薄膜技術,可在發生故障時進行自我修復。 它配備了一個 UL 認證的壓敏斷流器,可以在電容器使用壽命結束時(長達 60000 小時)輕鬆地將其從電路中移除。 它帶有獲得專利的環保油,可防止腐蝕並有助於最佳熱傳遞。
Packard 總部位於佐治亞州肯尼索,擁有 60 多年的經驗,一直為製造、食品和飲料、機械和金屬加工行業提供高質量的 HVAC 設備。 了解更多
該公司的產品目錄包括鼓風機、風扇葉片、滑輪和皮帶輪、軸、壓縮機、冷凝裝置、消弧器、保險絲和點火器。 Packard 通風誘導器非常適合解決商業和工業級通風機中因煙囪、加熱器、鍋爐和熔爐尺寸過小而導致的通風問題。 這些感應器具有堅固的封閉式電機,可產生高氣流,並提供鋼、鍍鋁鋼、銅和塑料外殼材料,以實現高耐用性。 帕卡德 SD300潛水脫水泵 由於其聚丙烯結構,非常適合防洪或緊急抽水應用中的抽水操作。 它可耐受多種化學品,可在 57 英尺水頭處處理高達 10 GPM 的流體流量。 為了確保用戶安全,該裝置配備了 3 芯接地線,並且需要 120 VAC 電源才能運行。 從 1/25、1/30、1/35、1/40 和 1/50 HP 型號的各種產品中進行選擇 Raptor Supplies.
這些 Packard 產品的尺寸範圍從小到大。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些物品通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。
這些皮帶採用地面形式設計,可減少振動、磨損和初始皮帶張力損失。 它們還具有更大的側壁,可提供更多的滑輪接觸。 這些帶槽口的皮帶具有精確的...閱讀更多
這種通過 UL 認證的控制系統是壓縮機應用的理想選擇。 它具有後吹掃風扇延遲計時器,可在加熱/冷卻循環結束時吹掃管道中的空氣。 它還包括一個整數...閱讀更多
該電機非常適合用於室內爐、空氣處理器和熱泵。 它採用旋轉感應技術,可幫助電機在啟動時自動選擇旋轉方向。 這包括 ...閱讀更多
該電容器採用金屬化聚丙烯薄膜技術,可在發生故障時進行自我修復。 它配備了一個 UL 認證的壓敏斷流器,可以在電容器使用壽命結束時(長達 60000 小時)輕鬆地將其從電路中移除。 它帶有獲得專利的環保油,可防止腐蝕並有助於最佳熱傳遞。
碳化矽點火器用於點燃煤氣爐以加熱房間內的周圍空氣。 碳化矽材料能夠昇華,使其能夠直接從固態轉變成氣態,因此即使在高電壓和高溫下也能表現良好。 它還具有額外的特性,如極端的化學惰性、耐腐蝕性和出色的熱性能。
如果引風輪的電機發生故障,則會產生噪音並降低爐子的效率。 如果不迅速更換,熔爐將停止運行並停止供熱。
引流器可以安裝在水平、垂直或傾斜的通風管上以獲得最佳性能。