項目 | 電動潛水排水泵 |
代理商合規 | UL 認證、CSA 認證 |
安培 | 5.09 |
線長 | 15ft。 |
線型 | 3腳接地 |
排放NPT | 1-1 / 2“ |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 57 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 47 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 35 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 20 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 5 |
手柄 | 是 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
輸入相交流 | 1 |
最大頭 | 30英尺 |
開關類型 | 不包括開關 |
熱保護 | 沒有 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 7.09 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | US |