量子重型線架
Quantum 重型鋼絲架的長度有 60 英寸和 72 英寸。 它們能夠承載高達 1000 磅的負載,而類似長度的傳統長鋼絲貨架的最大負載能力為 600 磅。Quantum Storage Systems 在貨架下方添加了五個從左到右的支撐桁架,因此增加了直徑架子線以增加強度。
25 年來,Quantum Storage Systems 一直致力於製造可靠且具有成本效益的工業箱、集裝箱和貨架系統,用於倉庫和庫房的高效存儲和物料搬運應用。 該公司總部位於美國佛羅里達州邁阿密。 了解更多
Quantum Storage 灰色集裝箱採用高密度聚乙烯結構,可改善貨物的存儲和配送。 這些 Quantum 存儲容器配有符合人體工程學設計的手柄和防滑紋理底部,方便操作。 它們有 100、125 和 150 磅負載能力可供選擇。
Quantum 儲物箱和盒子配件包括籃子箱、箱車、箱杯、箱架、箱蓋、箱窗、紙箱分隔板、推車、吊籃、標籤架、蓋子、移動套件、單面箱軌單元、堆疊支架、翻倒箱和箱安裝硬件。
Quantum 儲物箱隔板旨在最大限度地提高靈活性,防止隔間貨架在超載時散開,並優化整體存儲空間。 這些垃圾箱隔板具有易於搬運的前部、後部和側部把手,以及可懸掛垃圾箱的內置後掛鉤。
Quantum Storage 散裝容器配件包括重型直壁堆疊容器蓋和交叉堆疊桶蓋。 這些蓋子設計用於安裝到 Quantum Storage 堅固的直壁堆疊容器上。 這些集裝箱由注塑 HDPE 製成,具有耐候性,並採用直壁設計,允許在標準托盤上模塊化堆放各種尺寸。
Quantum Storage 散裝容器是專為運輸固體物質而設計的容器系統。 機架箱容器設計用於安裝托盤架。 它們配有腳輪,防水、耐腐蝕。 這些 Quantum 存儲容器具有鑽孔圖案,可實現良好的空氣流通和易於排水。
ESD導電箱具有填充碳的共聚物聚丙烯主體,可保護電氣組件免受電磁/靜電場的影響。 配備料斗正面,方便取放已存儲的物品;標籤架,方便識別
包括長分隔物和短分隔物,適用於垂直或水平分隔儲物箱並創建一個1英寸的方形隔室。 提供不同的長度和寬度選項
設計用於抽屜式儲物櫃,也可以替代舊的或損壞的抽屜式儲物箱。 可以承受最大25磅的負載,最大容積為0.40立方米。 英尺
料斗前部寬闊,便於取放所存放的內容物;底部鑽有一個孔,便於清理時排水;而正面,背面和側面的手柄便於處理。 某些型號帶有腳輪,以方便運輸。
可相互堆疊,並與百葉窗板,機架和導軌系統一起使用,以實現最佳空間利用。 具有堆疊壁架和防滑鎖,可避免垃圾箱向前移動,並帶有標籤架,可快速識別存儲的內容
用於牢固地懸掛存儲箱或容器,以防止零件或組件妨礙並提高工作場所的安全性。 可承受高達 2000 磅的負載,並採用粉末塗層或烤瓷漆表面以防塵或防污
Quantum 擱架箱由聚丙烯或聚乙烯製成,具有防水、耐化學、耐油的特點。 具有模製標籤架、內置後掛鎖、加固邊緣和 85 磅的最大負載能力
具有透明的正面,可快速識別所存儲的物品;聚苯乙烯/鋼結構,具有耐用性。 可以承受高達500磅的負載,有助於輕鬆檢修耗材,材料,工具和零件
帶有交叉堆疊設計的聚乙烯/聚丙烯手提袋可在工作區中提供有效的存儲和組織解決方案。 特徵滾動頂部邊緣,舒適的抓地力,圓角增加強度。 有藍色,灰色和白色可供選擇
藍色/灰色/白色的浴盆架或手推車,用於運輸裝有大型零件,工具和笨重物品的浴盆。 聚丙烯結構,易於裝卸料箱。 提供3、4和5個浴缸存儲選項
Quantum Storage 的單/雙面箱軌系統用於為大量物品提供有組織的額外存儲。 它們具有 3 個預配置的長凳架選項和堅固的百葉窗式靠背,可承受高達 1600 磅的負載。這些箱軌系統有 24、48、96 和 128 箱型號可供選擇。
Quantum Storage 多功能精密模製箱架用於存儲小型更換零件或組件。 它們具有雙層結構和捲邊周邊,以確保最大的強度和耐用性。 這款儲物架有藍色、灰色、象牙色、紅色、黃色、橙色和黑色。
Quantum 儲物箱擱架配件包括雙面和單面箱軌裝置、傾斜擱架箱支架和旋轉桿腳輪套件。 萬向腳輪套件旨在增強工作場所周圍家具、推車或機械的可操作性。 它們配備有內置制動器的聚氨酯腳輪,可承受高達 300 磅的負載。
壁掛式懸臂梁設計用於在地面空間不足時創造存儲空間。 它們安裝在柱子上,以最大限度地利用牆壁空間。 這些 Quantum 存儲架具有可拆卸和可調節的籃子,並塗有鍍鉻塗層,可抵抗暴露表面的腐蝕。
墊料架設計用於以有組織的方式存儲和擱置重物。 模塊化墊板單元是固定的,非常適合重載。 這些模塊化機架由 1 英寸管製成,並配有可拆卸的電線頂蓋。 它們有藍色和灰色可供選擇。
易於接近的鋼製擱板可用作商業或工作場所的擱板單元。 採用全側開放式設計,可輕鬆訪問並從各個側面更好地查看。 共有8個能夠支撐重達350磅的重物的架子
金屬絲壁架由於其通風設計而非常適合廚房使用。 採用16號不銹鋼結構和3個擱板,可更好地存儲,最大承重為200磅。
推車蓋安裝在有線/實用推車上,用於在醫療保健和食品服務應用中保護存儲的物品免受灰塵和其他空氣中顆粒的影響。 Quantum Storage 可分割網格卡扣式蓋具有永久導電性,並且不會受到普通清潔劑清洗的影響。
Quantum Storage 庫存車或金屬庫存卡車的最大容量為 3600 磅。它們的設計目的是在運輸過程中保持物品井然有序、存儲並防止物品掉落。 它們配備了用於牆壁保護的標準環形保險槓和用於平穩移動的聚乙烯旋轉腳輪。
Quantum Storage 線車配件包括懸臂車臂、環形保險槓、外殼面板、掛鉤組和推手柄。 部分型號配備易於抓握的手柄,採用符合人體工程學的弧形設計,增加舒適度和安全性,同時在潮濕環境中提供更好的控制。
鋼絲車用於在餐館、醫療機構、實驗室和辦公室組織、運輸和存儲物品。 Quantum Storage 固定傾斜貨架單元具有獨特的模塊化組件組合,可增強供應和配送。 傾斜的貨架提供了高可見度、重力進給和高效的旋轉。
Quantum 存儲系統目錄包括塑料箱、手提箱、箱隔板、壁式容器、鋼絲貨架系統、堆疊和嵌套容器以及移動箱車。 這些存儲產品提供了無憂、耐用且高效的存儲解決方案,是維護庫存的理想選擇。 量子存儲 料斗箱 專為舒適的運輸、裝載和傾倒操作而製造。 這些重型 Quantum 儲物箱採用防銹防水聚丙烯結構,能夠承受最大 175 磅的負載。它們還具有寬大的堆疊壁架和防滑鎖,可提供堅固性、穩定性和向前移動阻力。 這些 Quantum 儲物箱配有帶剎車的旋轉腳輪,可實現受控且平穩的移動,有黑色、藍色、灰色、綠色、透明、象牙色、紅色和黃色可供選擇。 量子存儲 機架箱線架單元 具有堅固的鍍鉻線框和 8 / 12 QRB166 容器。 Quantum Storage 鋼絲擱架單元具有堅固的後部、前部和側部把手,方便操作,並配有防滑動鎖,可保持堆垛箱穩定,同時防止向前移動。 這些 Quantum Storage 線架單元的儲物箱底部有鑽孔圖案,可實現良好的空氣流通和易於排水。 從各種 Quantum 存儲系統單元以及機架和機櫃配件中進行選擇 Raptor Supplies,值得信賴的量子存儲系統經銷商。
某些 Quantum 存儲系統產品交叉引用了等效的 Akro-Mils 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手電機,那麼很可能 Raptor Supplies 具有等效的量子存儲系統。
這些量子存儲系統箱和容器的尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些量子存儲系統單元通過快遞和空運方式交付,以最大限度地減少停機時間。
Quantum 重型鋼絲架的長度有 60 英寸和 72 英寸。 它們能夠承載高達 1000 磅的負載,而類似長度的傳統長鋼絲貨架的最大負載能力為 600 磅。Quantum Storage Systems 在貨架下方添加了五個從左到右的支撐桁架,因此增加了直徑架子線以增加強度。
Quantum 設計了一種獨特且組織良好的地板軌道存儲系統,該系統通常位於最低的托盤貨架橫樑下方,用於存儲和整理小型產品。 這些系統為挑選快速移動的庫存提供了一種簡單的解決方案,並具有一個低調的軌道系統,該系統已獲得 ADA 批准用於防危險服務。 該系統可以使用 V 型槽地板軌道和標準線架在鋁製溜冰鞋上左右滑動。
Quantum 架子鑲嵌墊是將線架轉換為固體表面的經濟解決方案,因此可以防止小物品從線之間的間隙中掉落。 它們與線架產品兼容。 這些白色擱板鑲嵌墊可輕鬆拆卸以進行清潔。
醫院或超市使用顏色編碼的儲物箱來識別危險廢物、藥物和其他物品。 對垃圾箱進行顏色編碼是一種將物品放在附近的有效方法,而不必擔心混淆。
A 型嵌套存儲手提袋適用於辦公室和車庫的組織和存儲。 手提袋可以方便地堆疊,因為它們可以在不使用時嵌套。 某些型號具有按扣蓋和模製手柄,可確保安全運輸。 這些手提袋非常適合存放毯子、玩具和衣服。
手提袋是便攜式盒式存儲單元,採用可折疊設計,可在有限區域或不使用時節省空間。 垃圾箱有一個半開口端,供工作人員取出內容物,而無需將垃圾箱/容器從架子或架子上的位置移開。