Revvothane 聚氨酯輪
這些獲得專利的聚氨酯輪具有高抗撕裂性和耐磨性、低變形性、卓越的耐化學性和低阻尼值,可防止動態應用中的熱量積聚。 它們具有低滾動阻力,並且能夠從長時間的高靜態負載中實現出色的恢復。 它們還具有對多種油、油脂和化學品的耐受性,並且可以承受 -30 至 80 攝氏度的溫度。
Revvo 製造各種輕型、中型和重型腳輪和輪子,用於移動支架、工作櫃、工具和模具車以及船用手推車。 了解更多
包括重型板安裝式地板鎖,旨在將移動設備立即固定在固定位置。 具有靜電噴塗的黑色磨砂塗層,最大安裝高度為8英寸
包括聚氨酯/尼龍/鑄鐵/橡膠腳輪,具有鋁/鑄鐵/尼龍芯,最大額定負載為 5500 磅。可在 -58 華氏度至 572 華氏度的溫度範圍內運行,並提供不同的孔徑和輪轂長度
採用尼龍/聚氨酯輪結構,非常適合將每個輪的負載分配作為重要標準的應用。 最大負載能力為350磅,可在-22至176華氏度的溫度下運行
專為低,中和重型應用而設計,額定載荷範圍為110至4400磅。提供聚氨酯,尼龍,鑄鐵,酚醛或橡膠腳輪型號。 還提供帶剎車的腳輪
80 / 90 Shore D 倒置(航空貨運)/腳手架/場景移位器/三角頂板腳輪非常適合航空貨物裝卸應用,以及在劇院和展覽廳進行演示。 特色橡膠/聚氨酯/酚醛/尼龍輪結構
購物車,醫院病床,滾動梯子和工業機櫃的理想選擇,可在狹窄的角落提供平穩的運動。 可以承受2200磅的最大負載,並且可以提供不同的總高度
專為提供出色的移動性而設計,適用於輕型桌子和椅子。 可以承受297磅的負載,並提供M12和M16螺紋尺寸
Revvo 型号 交叉引用了同等的 Hamilton、Vulcan Hart 和 Albion 腳輪和特種腳輪。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 有可用的等效 Revvo 產品。
這些 Revvo 產品的尺寸範圍從小到大。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些 Revvo 物品通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。
這些獲得專利的聚氨酯輪具有高抗撕裂性和耐磨性、低變形性、卓越的耐化學性和低阻尼值,可防止動態應用中的熱量積聚。 它們具有低滾動阻力,並且能夠從長時間的高靜態負載中實現出色的恢復。 它們還具有對多種油、油脂和化學品的耐受性,並且可以承受 -30 至 80 攝氏度的溫度。
一些頂板使用一個槽來容納各種安裝螺栓模式,使鑽機能夠安裝到多種孔模式並根據應用需要進行調整。
這是一個過程,其中使用極高的壓力來形成旋轉部分的組成部分,即頂板、軛和底部。 冷鍛允許絲般光滑的滾道並提高旋轉部分的強度以在應力點產生更大的質量阻力。
無主銷腳輪包括一個旋轉部分,無需鉚釘或螺母/螺栓主銷。 它們使用由全接觸聯鎖設計包含的單排滾珠軸承來承受更大的衝擊載荷並防止旋轉失敗。
偏移量定義為旋轉中心線與車輪之間的水平距離。 當通過安裝板施加壓力時,偏移量會導致腳輪沿直線旋轉,從而使輪子沿與設備移動方向相反的方向拖曳。