PARKER聯盟T卹3/8英寸
篩選
年齡階層: 成人 , 顏色: 黃銅 , 聯繫: 管x管x管 , 墊片材料: 布納N , 性別: 男女皆宜的 , 材料: 黃銅 , 壓力: 250 PSI
次數 | 型號 | 總長: | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 類別 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 364PTC-6-6-5/32 | 1.99“ | -40度至200度F | 3/8 x 3/8 x 5/32英寸 | DOT配件 | 10 | NT$12,716 | |
B | 164 PMT-6 | 2.42“ | -40至200度F | 3機構/ 8“ | 推送連接 | 1 | NT$764 | |
B | 164PMT-6-6-4 | 2.42“ | -40至200度F | 3/8 x 1/4英寸 | 推送連接 | 1 | NT$1,559 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 空氣切斷工具
- 綁架
- 太陽能保險絲
- 工作服
- 滾動鋸配件
- 輸送機
- 阻燃和電弧閃光服裝
- 可編程邏輯控制器(PLC)
- 濾網
- 實驗室診斷
- FEIN POWER TOOLS 硬質合金刀頭,金屬切割圓鋸片
- SALSBURY INDUSTRIES 水平郵箱Usps 14門
- BANJO FITTINGS 氣門鎖,母頭
- COOPER B-LINE 多米,水平排
- WATTS 709DCDA 系列雙重檢查探測器組件
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 嵌入式安裝插座
- VOLLRATH 指示燈
- CONDOR 反光背心,ANSI 2 級,網狀聚酯纖維,拉鍊,橙色
- STEARNS BRAKES 電磁閥框架組件
- BROWNING 用於 3V 皮帶的 QD 滑輪,2 槽