HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 嵌入式安裝插座
篩選
應用環境: 工業環境 , 顏色: 黑色 , 連接性: 背面和側面接線螺釘端子 , 責任: 重 , 年級: 規範 , 高度: 2.23“ ,IP等級: 20 , 長度: 3.28“ , 材料: 熱塑性/複合材料 , 安裝類型: 沖水按鈕 , 幫派數量: 1 , 極數: 2極點 , 電線數量: 3線接地 ,工作溫度: 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 , 插座類型: Single , 階段: 單相 , 電源指示燈: 沒有 、浪湧抑制: 沒有 , 電壓: 250 VAC ,額定電壓: 250V , 寬度: 2.25“ , 電線尺寸: #12 AWG到#4 AWG 、接線方法: 背面和側面
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 衛生球閥
- 喇叭螺母扳手套裝
- 鋼絲布篩
- 活塞桿密封
- 氨製冷管標記
- 插頭和插座
- 錨
- 製冷測試設備
- 安裝和振動控制
- 起重五金
- APPROVED VENDOR 棒料,擠壓成型,尼龍6/6,灰白色,11,500 psi
- DAYTON 光控,1/2 英寸導管,嵌入式安裝
- ZSI-FOSTER Beta 重型橡膠嵌件、墊體
- EDWARDS SIGNALING 520 Hz 揚聲器頻閃
- BALDOR MOTOR 短系列制動電機,底腳安裝,TEFC,三相
- MAGLINER 帽
- MACROMATIC GB 系列通用繼電器
- WILKERSON 壓力調節器
- BALDOR / DODGE DLEZ 球軸承
- GROVE GEAR GR 系列,BM-R 型,824 尺寸,Ironman 蝸輪減速機