項目 | 嵌入式安裝插座 |
安培 | 50 |
顏色 | 黑色 |
系統連結 | 背面和側面接線螺釘端子 |
額定電流 | 50A |
直徑BCE | 背面和側面接線螺釘端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
責任 | 重 |
級 | 規範 |
身高 | 2.23“ |
HP | 3 |
IP等級 | 20 |
總長: | 3.28“ |
材料 | 熱塑性/複合材料 |
最高 生命值 | 3 |
NEMA配置 | 6-50R |
NEMA號 | 6-50R |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線接地 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
段落 | 單相 |
UPC | 994141815978 |
電壓 | 250 VAC |
額定電壓 | 250V |
瓦數 | 12500W¯¯ |
信號寬度 | 2.25“ |
電線尺寸 | #12 AWG到#4 AWG |
接線方式 | 背面和側面 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 額定電流 | HP | 最高 生命值 | NEMA配置 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL9330 | 30 | 30A | 2 | 2 | 6-30R | 6-30R | 新台幣3,024元 |