Robertshaw eST 技術
Robertshaw 滿足了對電熱水器的需求,該熱水器可以連接到電力公司的需求響應網絡,從而可以自動優化電力使用。 Robertshaw 的 eST 技術旨在向後兼容具有電流控制的熱水器,並保持設備的結構。
自 1899 年以來,Robertshaw 一直在製造精密的控制器和恆溫器,非常適合汽車、運輸、供暖、儲存和供水應用。 Robertshaw 全球總部位於美國伊利諾伊州伊塔斯卡,公司擁有 12 個製造工廠和 3 個工程中心,用於分銷 Robertshaw 恆溫器和電子控制系統。 了解更多
這些通用氣壓感應開關非常適合與空調空氣過濾器、製冷盤管或燃氣裝置一起使用。 它們具有範圍從 0.10 到 10 in WC 的現場可調設定點和一個帶有 3 個公頭、90 度快速連接端子的快動開關。
電動烹飪控制/圓形指示燈非常適合與需要溫度保護的電器一起使用,例如廚房爐灶、電磁爐和熱水器。 它們具有手動復位和自動操作組合設施,可滿足不同的工作要求,並且可以處理高達 600 華氏度的溫度。
這些點火控制裝置具有帶有固態邏輯和火焰傳感的火焰校正功能,以確保間歇引燃裝置的正常工作。 它們與液化石油和天然氣兼容,可承受高達 320000 BTUh 的燃燒器燃燒率。
Robertshaw 燃氣器具控制裝置包括更換配件,例如熱表面烤箱點火器、電磁閥、焚化爐引燃器和用於烤盤/烤箱的恆溫器套件,以及適用於該品牌各種恆溫器的火花點火模塊。
Robertshaw LP / NG 氣體閥設計用於控制氣體的流動,例如氧氣、液化石油和天然氣。 它們可組合使用,快速/慢速/標准開啟和低容量閥門配置,入口尺寸範圍從 1/2 到 1 英寸。
Robertshaw 引燃和點火系統或組件有助於點燃海上和陸上火炬的廢氣/廢氣。 它們用於天然氣系統。 這些系統還提供火焰傳感裝置,以確保自動排序點燃廢氣。
Robertshaw 恆溫器配件包括溫度刻度盤,這些刻度盤設計用於分別隨著溫度的上升和下降而上下推動。 它們採用塑料結構,具有結構剛性和便攜性。
Robertshaw 生產用於洗衣機、冰箱、洗碗機、製冰機和儲水式熱水器的多功能控制器。 這些 Robertshaw 恆溫器型號的製造符合 UL、ISO、EN 和 CSA 標準。 廣泛的 Robertshaw 恆溫器目錄包括用於 HVAC/R 和運輸行業應用的先導和點火組件、振動傳感器、2 類變壓器和相關附件。 Robertshaw 可編程恆溫器專為商業應用中的加熱和冷卻控製而設計,允許根據一系列編程設置調節溫度。 它們通過提供比 Robertshaw 非可編程恆溫器更高的能效性能為用戶提供更多控制(因為溫度會在預定時間自動調節)。 該品牌的恆溫器配件,如壁爐遙控器和溫度刻度盤,適用於升級裝飾性燃氣壁爐。 Raptor Supplies 提供範圍廣泛的 Robertshaw 恆溫器、熔爐點火、燃氣熱水器控制器和 2 類變壓器。
Robertshaw 的 型号(製造商零件編號)將各個參考文獻與等效的 White-Rodgers 型號編號交叉。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手恆溫器,那麼您很有可能 Raptor Supplies 具有等效的舊 Robertshaw 恆溫器。 客戶還可以使用型號的最後五位數字交叉引用大多數電源控制。
Robertshaw 恆溫器接線目錄小巧輕便。 它們可能需要仔細包裝,因為某些產品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些 Robertshaw 恆溫器通過快遞而非空運方式交付。
Robertshaw 商用 Uni-Kit 開關是旋轉開關,可調節加熱元件消耗的功率。 這些緊湊型裝置使用螺釘或襯套安裝,並用於熱板上,...閱讀更多
Robertshaw Unitrol 700 系列放氣控制氣閥用於隔離氣流。 它們包括先導氣體和手動主閥、先導調節閥、單獨的自動安全先導閥...閱讀更多
Robertshaw 滿足了對電熱水器的需求,該熱水器可以連接到電力公司的需求響應網絡,從而可以自動優化電力使用。 Robertshaw 的 eST 技術旨在向後兼容具有電流控制的熱水器,並保持設備的結構。
管理點火器、燃燒器、燃氣壓力調節器、燃氣閥和恆溫器組件的多個供應商會使烹飪過程複雜化。 Robertshaw 使用分析和復雜的方法開發了一種創新的一體化氣體系統,該系統具有單源直接火花點火,可簡化勞動時間並節省成本。 這項技術減少了現場問題,並提供了隨時可用的洩漏測試性能。
“System On 1”功能指示冷卻或加熱階段何時通電,而“System On +2”表示第二階段何時通電。
要重置 Robertshaw 恆溫器,請使用回形針或牙籤等小物體,然後輕輕按下恆溫器外殼正面小孔內標記為“重置”的按鈕。
恆溫器的使用壽命取決於恆溫器的品牌、型號和類型。 它們通常沒有固定的維修、維護或更換使用壽命,但恆溫器通常預計至少可以使用 10 年。
電線磨損、連接鬆動和電線老化等事件可能導致恆溫器最終失去與加熱系統或交流電的連接,從而結束其工作。