ROTOR CLIP
關於轉子夾
Rotor Clip Company, Inc. 是一家經過 ISO:9001 認證的製造商,生產用於航空航天、汽車和電力傳輸行業的波形彈簧、固定環、電纜線和軟管夾。 該品牌的 軟管夾 設計用於將軟管牢固地固定在倒鉤/螺紋接頭上,並防止洩漏連接處的流體流動。 這些夾子非常適用於商用管道系統(洗衣機和洗碗機)以及暖氣和空調系統。 這些單線軟管夾可以通過將夾緊力集中在軟管周圍的特定部分來提供均勻的保持力和夾緊強度,並具有噴丸鍍鋅處理,可提供表面保護,防止出現氫脆問題。 它們還配備了硬化和等溫淬火彈簧線以滿足所需的輸出水平,並提供 0.062 和 0.107 英寸之間的厚度。 該品牌的 電子保持環 用於將組件緊固在軸上,與需要螺紋部件、檢修孔、配合螺紋孔或埋頭孔的傳統緊固件相比,僅需要一個凹槽。 這些環具有三個插腳,可直接與凹槽底部接觸,為組件的有效固定提供支撐。 它們的拉伸強度範圍在 100000 至 150000 psi 之間,可提供卓越的推力載荷,並且可以在 -100 至 500 華氏度的溫度範圍內安全使用。這些電子固定環有多種可供選擇,有不同的內、外結構、軸和凹槽的直徑和厚度 Raptor Supplies.