IMPERIAL 400系列2閥歧管,PolarShield,1/8英寸MPT
篩選
連接尺寸: 1/8“ MPT , 直徑: 2.5“ , 儀表類型: 幹 , 長度: 2.5“
次數 | 型號 | 爆破壓力 | 顏色 | 項目 | 類別 | 工作壓力 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 422年 | - | 藍色 | 2 1/2“替換複合儀表 | 低邊 | 30英寸汞柱至500 PSI | 1 | NT$904 | |
A | 425年 | - | 藍色 | 2 1/2“替換複合儀表 | 低邊 | 30英寸汞柱至350 PSI | 1 | NT$885 | |
B | 422-鉻 | - | 紅 | 2 1/2“備用壓力表 | 高端 | 0到800 PSI | 1 | NT$904 | |
B | 423-鉻 | - | 紅 | 2 1/2“備用壓力表 | 高端 | 0到500 PSI | 1 | NT$820 | |
C | 400-RB | - | 1藍色和1紅色 | 用於2-1 / 2“壓力表的壓力表防塵套 | 我們的乳膠 | - | 2 | NT$320 | |
D | 424年 | 2300 PSI | 藍色 | 2-1 / 2“替換壓力計 | 低邊 | 30英寸汞柱至250 PSI | 1 | NT$752 | |
E | 424-鉻 | 3100 PSI | 紅 | 2-1 / 2“替換壓力計 | 高端 | 0到500 PSI | 1 | NT$752 |
400系列2閥歧管,PolarShield,1/8英寸MPT
英制更換式黃銅歧管壓力表適用於更換磨損/損壞的壓力表; 閒置以測量HVAC系統中的製冷劑壓力。 這些單元具有獨特的設計,可提供出色的抗衝擊,振動和脈動性能,並具有出色的性能和更長的使用壽命。 它們與易於閱讀的色標尺和量規保護罩集成在一起,可防止撞擊。 PolarShield軟管套件提供800 psi的工作壓力和3100 psi的破裂壓力,並與CFC,HCFC和HFC製冷劑兼容。 這些黃銅歧管可供選擇,有低側和高側以及橡膠類型。
Raptor Supplies 還提供帝國 歧管表更換套件 具有上述特徵,工作壓力為0-500 psi。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 彈簧傷口計時器
- 波紋管配件
- 低油衛士
- ets
- 控制產品配件
- 汽車維修工具
- 空中運動
- 餐飲服務特許設備
- 焊縫清洗
- 焊接爐及配件
- FUJI ELECTRIC 變頻驅動
- STANLEY SECURITY SOLUTIONS 插芯鎖
- SOUTHWIRE COMPANY Power Glide系列鋁線
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,1 1/2-6 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 螺紋接頭,直徑 2-1/2 英寸,平端
- BROWNING U0 型,剖分錐形襯套
- ANSELL 70-761 Hyflex 無塗層防割手套
- MASTER LOCK S1010 鎖定袋套件
- BROWNING 50 號鏈條用帶 QD 襯套的鋼製單鏈輪