項目 | 2 1/2“備用壓力表 |
顏色 | 紅 |
連接尺寸 | 1/8“ MPT |
直徑 | 2.5“ |
量規類型 | 幹 |
類別 | 高端 |
工作壓力 | 0到800 PSI |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 爆破壓力 | 顏色 | 項目 | 類別 | 工作壓力 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422年 | - | 藍色 | 2 1/2“替換複合儀表 | 低邊 | 30英寸汞柱至500 PSI | 1 | 新台幣904元 | ||
423-鉻 | - | 紅 | 2 1/2“備用壓力表 | 高端 | 0到500 PSI | 1 | 新台幣820元 | ||
425年 | - | 藍色 | 2 1/2“替換複合儀表 | 低邊 | 30英寸汞柱至350 PSI | 1 | 新台幣885元 | ||
400-RB | - | 1藍色和1紅色 | 用於2-1 / 2“壓力表的壓力表防塵套 | 我們的乳膠 | - | 2 | 新台幣320元 | ||
424-鉻 | 3100 PSI | 紅 | 2-1 / 2“替換壓力計 | 高端 | 0到500 PSI | 1 | 新台幣752元 | ||
424年 | 2300 PSI | 藍色 | 2-1 / 2“替換壓力計 | 低邊 | 30英寸汞柱至250 PSI | 1 | 新台幣752元 |