富士電機變頻驅動器
富士馬達變頻驅動器 (VFD) 是用於控制馬達速度和扭力的多功能且可靠的解決方案,可提供精確且高效的馬達性能。廣泛應用於製造、暖通空調系統及水處理廠等工業應用...s,這些 VFD 優化了能耗,延長了馬達壽命,並實現了平穩且可調節的操作。 讀
篩選
控制類型: 鍵盤和終端 , 數字讀數: 是 , 顯示類型: 液晶顯示器和綠色運行指示燈 , 輸入頻率: 120赫茲 , 鍵盤鎖定: 是 , 保護: 電子熱過載1至4電機,過電流,過電壓,低壓,PG,PID,散熱器過熱,輸入和輸出缺相,通訊錯誤。 , 啟動扭矩: 企業排放佔全球 200%
次數 | 型號 | 信號寬度 | 深度 | 擴展模組 | 身高 | 輸入電壓 | 最高 生命值 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 輸出電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FRNF50G1S-2U | 4.33“ | 5.2“ | IP20 | 10.24“ | 200-230 VAC | 1/2 | 3 | 200-240 VAC | NT$27,243 | |
A | FRNF50G1S-4U | 4.33“ | 5.2“ | IP20 | 10.24“ | 380-480 VAC | 1/2 | 1.5 | 380-480 VAC | NT$33,108 | |
B | FRN001G1S-2U | 4.33“ | 5.71“ | IP20 | 10.24“ | 200-230 VAC | 1 | 5 | 200-240 VAC | NT$26,871 | |
B | FRN001G1S-4U | 4.33“ | 5.71“ | IP20 | 10.24“ | 380-480 VAC | 1 | 2.5 | 380-480 VAC | NT$31,880 | |
B | FRN003G1S-4U | 5.91“ | 5.71“ | IP20 | 10.24“ | 380-480 VAC | 3 | 5.5 | 380-480 VAC | NT$38,649 | |
B | FRN005G1S-4U | 5.91“ | 5.71“ | IP20 | 10.24“ | 380-480 VAC | 5 | 9 | 380-480 VAC | NT$43,996 | |
B | FRN002G1S-4U | 5.91“ | 5.71“ | IP20 | 10.24“ | 380-480 VAC | 2 | 4 | 380-480 VAC | NT$35,787 | |
B | FRN003G1S-2U | 5.91“ | 5.71“ | IP20 | 10.24“ | 200-230 VAC | 3 | 11 | 200-240 VAC | NT$31,827 | |
B | FRN005G1S-2U | 5.91“ | 5.71“ | IP20 | 10.24“ | 200-230 VAC | 5 | 18 | 200-240 VAC | NT$33,234 | |
B | FRN002G1S-2U | 5.91“ | 5.71“ | IP20 | 10.24“ | 200-230 VAC | 2 | 8 | 200-240 VAC | NT$28,631 | |
B | FRN015G1S-2U | 8.66“ | 7.68“ | IP20 | 10.24“ | 200-230 VAC | 15 | 37 | 200-240 VAC | NT$57,398 | |
B | FRN010G1S-2U | 8.66“ | 7.68“ | IP20 | 10.24“ | 200-230 VAC | 10 | 29 | 200-240 VAC | NT$45,823 | |
B | FRN010G1S-4U | 8.66“ | 7.68“ | IP20 | 10.24“ | 380-480 VAC | 10 | 13.5 | 380-480 VAC | NT$62,383 | |
B | FRN020G1S-4U | 8.66“ | 7.68“ | IP20 | 10.24“ | 380-480 VAC | 20 | 24.5 | 380-480 VAC | NT$86,527 | |
B | FRN007G1S-2U | 8.66“ | 7.68“ | IP20 | 10.24“ | 200-230 VAC | 7.5 | 27 | 200-240 VAC | NT$37,024 | |
B | FRN020G1S-2U | 8.66“ | 7.68“ | IP20 | 10.24“ | 200-230 VAC | 20 | 49 | 200-240 VAC | NT$65,397 | |
B | FRN007G1S-4U | 8.66“ | 7.68“ | IP20 | 10.24“ | 380-480 VAC | 7.5 | 13.5 | 380-480 VAC | NT$52,780 | |
B | FRN015G1S-4U | 8.66“ | 7.68“ | IP20 | 10.24“ | 380-480 VAC | 15 | 18.5 | 380-480 VAC | NT$84,183 | |
B | FRN025G1S-4U | 9.84“ | 7.68“ | IP20 | 15.75“ | 380-480 VAC | 25 | 32 | 380-480 VAC | NT$108,780 | |
B | FRN040G1S-2U | 9.84“ | 7.68“ | IP20 | 15.75“ | 200-230 VAC | 40 | 90 | 200-240 VAC | NT$149,006 | |
B | FRN040G1S-4U | 9.84“ | 7.68“ | IP20 | 15.75“ | 380-480 VAC | 40 | 49 | 380-480 VAC | NT$147,357 | |
B | FRN030G1S-2U | 9.84“ | 7.68“ | IP20 | 15.75“ | 200-230 VAC | 30 | 76 | 200-240 VAC | NT$98,386 | |
B | FRN030G1S-4U | 9.84“ | 7.68“ | IP20 | 15.75“ | 380-480 VAC | 30 | 39 | 380-480 VAC | NT$123,678 | |
B | FRN025G1S-2U | 9.84“ | 7.68“ | IP20 | 15.75“ | 200-230 VAC | 25 | 63 | 200-240 VAC | NT$84,433 | |
A | FRN060G1S-4U | 12.6“ | 10.04“ | IP00 | 21.85“ | 380-480 VAC | 60 | 75 | 380-480 VAC | NT$205,611 | |
A | FRN050F1S-2U | 12.6“ | 10.04“ | IP00 | 21.85“ | 200-230 VAC | 50 | 143 | 200-240 VAC | NT$229,267 | |
A | FRN050G1S-2U | 12.6“ | 10.04“ | IP00 | 21.65“ | 200-230 VAC | 50 | 119 | 200-240 VAC | NT$184,542 | |
A | FRN050G1S-4U | 12.6“ | 10.04“ | IP00 | 21.85“ | 380-480 VAC | 50 | 60 | 380-480 VAC | NT$148,615 | |
A | FRN075G1S-2U | 13.98“ | 10.63“ | IP00 | 29.13“ | 200-230 VAC | 75 | 180 | 200-240 VAC | NT$277,771 | |
A | FRN100G1S-2U | 13.98“ | 10.63“ | IP00 | 29.13“ | 200-230 VAC | 100 | 215 | 200-240 VAC | NT$386,251 | |
A | FRN100G1S-4U | 13.98“ | 10.63“ | IP00 | 26.57“ | 380-480 VAC | 100 | 112 | 380-480 VAC | NT$304,319 | |
A | FRN075F1S-2U | 13.98“ | 10.63“ | IP00 | 29.13“ | 200-230 VAC | 75 | 211 | 200-240 VAC | NT$342,766 | |
A | FRN125G1S-4U | 13.98“ | 10.63“ | IP00 | 29.13“ | 380-480 VAC | 125 | 150 | 380-480 VAC | NT$358,994 | |
A | FRN075G1S-4U | 13.98“ | 10.63“ | IP00 | 24.21“ | 380-480 VAC | 75 | 91 | 380-480 VAC | NT$218,877 | |
A | FRN060F1S-2U | 13.98“ | 10.63“ | IP00 | 29.13“ | 200-230 VAC | 60 | 169 | 200-240 VAC | NT$286,619 | |
A | FRN100F1S-2U | 13.98“ | 10.63“ | IP00 | 26.57“ | 200-230 VAC | 100 | 273 | 200-240 VAC | NT$390,706 | |
A | FRN060G1S-2U | 13.98“ | 10.63“ | IP00 | 24.21“ | 200-230 VAC | 60 | 146 | 200-240 VAC | NT$229,409 | |
A | FRN125G1S-2U | 20.87“ | 11.22“ | IP00 | 29.53“ | 200-230 VAC | 125 | 283 | 200-240 VAC | NT$642,751 | |
A | FRN125F1S-2U | 20.87“ | 11.22“ | IP00 | 29.53“ | 200-230 VAC | 125 | 343 | 200-240 VAC | NT$632,492 | |
A | FRN250F1S-4U | 20.87“ | 14.17“ | IP00 | 39.37“ | 380-480 VAC | 250 | 302 | 380-480 VAC | NT$779,558 | |
A | FRN300G1S-4U | 20.87“ | 14.17“ | IP00 | 39.37“ | 380-480 VAC | 300 | 304 | 380-480 VAC | NT$670,773 | |
A | FRN200G1S-4U | 20.87“ | 12.4“ | IP00 | 29.13“ | 380-480 VAC | 200 | 210 | 380-480 VAC | NT$529,917 | |
A | FRN300F1S-4U | 20.87“ | 14.17“ | IP00 | 39.37“ | 380-480 VAC | 300 | 360 | 380-480 VAC | NT$722,345 | |
A | FRN150G1S-4U | 20.87“ | 12.4“ | IP00 | 29.13“ | 380-480 VAC | 150 | 176 | 380-480 VAC | NT$470,020 | |
A | FRN250G1S-4U | 20.97“ | 14.17“ | IP00 | 39.37“ | 380-480 VAC | 250 | 253 | 380-480 VAC | NT$599,137 | |
A | FRN150G1S-2U | 24.8“ | 14.17“ | IP00 | 34.65“ | 200-230 VAC | 150 | 346 | 200-240 VAC | NT$711,937 | |
A | FRN600G1S-4U | 26.77“ | 17.32“ | IP00 | 55.12“ | 380-480 VAC | 600 | 585 | 380-480 VAC | NT$1,397,252 | |
A | FRN450F1S-4U | 26.77“ | 14.17“ | IP00 | 39.37“ | 380-480 VAC | 450 | 520 | 380-480 VAC | NT$1,176,060 | |
A | FRN500G1S-4U | 26.77“ | 17.32“ | IP00 | 55.12“ | 380-480 VAC | 500 | 520 | 380-480 VAC | NT$1,202,276 | |
A | FRN400F1S-4U | 26.77“ | 14.17“ | IP00 | 39.37“ | 380-480 VAC | 400 | 477 | 380-480 VAC | NT$961,628 | |
A | FRN450G1S-4U | 26.77“ | 14.17“ | IP00 | 39.37“ | 380-480 VAC | 450 | 415 | 380-480 VAC | NT$884,394 | |
A | FRN350G1S-4U | 26.77“ | 14.17“ | IP00 | 38.37“ | 380-480 VAC | 350 | 377 | 380-480 VAC | NT$732,222 | |
A | FRN500F1S-4U | 26.77“ | 17.32“ | IP00 | 55.12“ | 380-480 VAC | 500 | 650 | 380-480 VAC | NT$1,512,196 | |
A | FRN600F1S-4U | 26.77“ | 17.32“ | IP00 | 55.12“ | 380-480 VAC | 600 | 740 | 380-480 VAC | NT$1,839,291 | |
A | FRN350F1S-4U | 26.77“ | 14.17“ | IP00 | 39.37“ | 380-480 VAC | 350 | 415 | 380-480 VAC | NT$828,147 | |
A | FRN700G1S-4U | 34.65“ | 17.32“ | IP00 | 55.12“ | 380-480 VAC | 700 | 650 | 380-480 VAC | NT$1,750,088 | |
A | FRN700F1S-4U | 34.65“ | 17.32“ | IP00 | 55.12“ | 380-480 VAC | 700 | 840 | 380-480 VAC | NT$2,201,577 | |
A | FRN800F1S-4U | 34.65“ | 17.32“ | IP00 | 55.12“ | 380-480 VAC | 800 | 960 | 380-480 VAC | NT$2,575,500 | |
A | FRN800G1S-4U | 34.65“ | 17.32“ | IP00 | 55.12“ | 380-480 VAC | 800 | 740 | 380-480 VAC | NT$2,008,771 | |
A | FRN1000G1S-4U | 39.37“ | 19.69“ | IP00 | 61.02“ | 380-480 VAC | 1000 | 1170 | 380-480 VAC | NT$2,736,294 | 詢價
|
A | FRN900F1S-4U | 39.37“ | 19.69“ | IP00 | 61.02“ | 380-480 VAC | 900 | 1040 | 380-480 VAC | NT$3,021,889 | 詢價
|
工作機制
- 富士馬達變頻驅動器的工作原理是調節提供給電動馬達的頻率和電壓,從而控制其速度和扭力輸出。
- 它將來自市電的固定頻率交流 (AC) 電源轉換為直流 (DC)。然後將直流電逆變回頻率和電壓可變的交流電,從而可以精確控制馬達的轉速。
- 這種速度調節的靈活性使 VFD 適用於各種應用,優化能耗並實現高效運作。
功能
- 富士馬達變頻驅動器具有動態扭矩向量控制功能,確保根據馬達負載進行精確功率計算,優化壓縮機、冷水機和擠出機等應用的性能。
- 這些變頻驅動器具有 380 至 480VAC 的廣泛輸入電壓範圍,為各種工業設定提供靈活性,並確保與各種電氣系統的兼容性。
- 它們配備了一套全面的輸入選項,包括類比和數字,為不同的馬達類型和操作要求提供了多功能的控制方法。
- 這些變頻驅動器提供 25 至 500 Hz 的寬輸出頻率範圍,允許在從恆定扭矩到可變扭矩場景的各種應用中進行適應性馬達速度控制。
- 它們配備了乙太網路端口,可實現高級控制和監控的連接,從而增強與現代工業自動化系統的整合。
常问问题解答
VFD 如何提高能源效率?
VFD 使馬達能夠以最佳速度運行,降低部分負載期間的功耗並提高整體系統效率,有助於提高能源效率。
如何確保富士馬達變頻器的正確維護和故障排除?
- 定期檢查 VFD 是否有任何磨損、連接鬆動或異常噪音的跡象。
- 檢查並清潔冷卻風扇和通風口,以確保正常散熱。
- 監視顯示器和指示器是否有錯誤代碼或異常行為。
- 保持VFD環境清潔,無灰塵和雜物。
- 確保變頻器安裝在通風良好且溫度受控的區域。
- 對人員進行產品手冊中概述的基本故障排除程序的訓練。
- 記錄任何維護活動、檢查和遇到的問題。
選擇富士馬達變頻器時需要考慮哪些因素?
- 馬達相容性
- 額定功率
- 電壓和頻率範圍
- 控制方式
- 環境條件
- 外殼類型
- 符合標準
- 易於集成
- 保養要求
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 混凝土和磚石研磨機
- 平衡阻尼器
- 電紅外加熱器配件
- 焊接噴嘴
- 帶觸點塊的非照明按鈕
- 變形金剛
- 汽車起重/車庫設備
- 按鍵控制識別
- 消防服裝及配件
- 輪胎和車輪
- BRADY 管道標記,硝酸
- SCOTCH-BRITE TR,鎖緊砂盤
- GRAINGER 直絲
- PASS AND SEYMOUR 醫院級短帶單插座
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 配件 90 度彎頭,插座 x 插座
- EATON RD 系列電子塑殼斷路器,R 框架
- MARTIN SPROCKET 標準負荷 M-HE25 襯套翼滑輪
- PANDUIT 配線槽蓋
- HUMBOLDT 帶模具電動的流動台
- DWYER INSTRUMENTS DigiMag 系列 DM-1000 數字差壓和流量計