DWYER INSTRUMENTS DigiMag 系列 DM-1000 數字差壓和流量計
篩選
環境溫度。 範圍: 32度至 122 度。 F , 外殼顏色: 淺灰色 , 案例材料: 玻璃填充塑料 , 連接位置: 上一頁 , 錶盤尺寸: 5" , 顯示數字: 4位 , 顯示類型: 液晶顯示 , 外殼等級: NEMA 4X , 供電: 9V 電池或 9 至 24V DC , 插座材質: 玻璃填充塑料 ,溫度。 範圍: 0度至 140 度。 F ,管內徑: 1機構/ 8“
次數 | 型號 | 準確性 | 顯示單位 | 壓力範圍 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DM-1124 | - /+ 1% | in wc、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% 滿量程 | 1 至 0 至 1" 馬桶 | - | NT$10,164 | |
A | DM-1210 | - /+ 1% | in wc、FPM、m/s、CFM、立方米每小時 | 0 至 25" 衛生間 | - | NT$12,776 | |
A | DM-1112 | - /+ 1% | In wc、PSI、kPa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% 滿量程 | 0 至 100" 衛生間 | 0.100" 廁所 | NT$10,479 | |
A | DM-1110 | - /+ 1% | In wc、PSI、kPa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% 滿量程 | 0 至 25" 衛生間 | 0.010" 廁所 | NT$9,947 | |
A | DM-1205 | - /+ 1% | in wc、FPM、m/s、CFM、立方米每小時 | 0 至 2" 衛生間 | - | NT$12,914 | |
A | DM-1125 | - /+ 1% | in wc、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% 滿量程 | 2 至 0 至 2" 馬桶 | - | NT$10,261 | |
A | DM-1105 | - /+ 1% | 單位為 wc.、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% 滿量程 | 0 至 2" 衛生間 | 0.001" 廁所 | NT$9,868 | |
A | DM-1107 | - /+ 1% | In wc、PSI、kPa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% 滿量程 | 0 至 5" 衛生間 | 0.002" 廁所 | NT$10,364 | |
A | DM-1108 | - /+ 1% | In wc、PSI、kPa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% 滿量程 | 0 至 10" 衛生間 | 0.010" 廁所 | NT$9,947 | |
A | DM-1211 | - /+ 1% | in wc、FPM、m/s、CFM、立方米每小時 | 0 至 50" 衛生間 | - | NT$12,874 | |
A | DM-1109 | - /+ 1% | In wc、PSI、kPa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% 滿量程 | 0 至 15" 衛生間 | 0.010" 廁所 | NT$10,047 | |
A | DM-1209 | - /+ 1% | in wc、FPM、m/s、CFM、立方米每小時 | 0 至 15" 衛生間 | - | NT$13,710 | |
A | DM-1207 | - /+ 1% | in wc、FPM、m/s、CFM、立方米每小時 | 0 至 5" 衛生間 | - | NT$12,849 | |
A | DM-1111 | - /+ 1% | In wc、PSI、kPa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% 滿量程 | 0 至 50" 衛生間 | 0.020" 廁所 | NT$10,242 | |
A | DM-1128 | - /+ 1% | In wc、PSI、kPa、Pa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% 滿量程 | 10 至 0 至 10" 馬桶 | - | NT$10,346 | |
A | DM-1127 | - /+ 1% | In wc、PSI、kPa、Pa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% 滿量程 | 5 至 0 至 5" 馬桶 | - | NT$9,832 | |
A | DM-1208 | - /+ 1% | in wc、FPM、m/s、CFM、立方米每小時 | 0 至 10" 衛生間 | - | NT$12,937 | |
A | DM-1104 | - /+ 2% | 單位為 wc.、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% 滿量程 | 0 至 1" 衛生間 | 0.001" 廁所 | NT$10,025 | |
A | DM-1204 | - /+ 2% | in wc、FPM、m/s、CFM、立方米每小時 | 0 至 1" 衛生間 | - | NT$12,776 | |
A | DM-1123 | - /+ 2% | in wc、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% 滿量程 | 0.5 至 0 至 0.5" 馬桶 | - | NT$10,164 | |
A | DM-1203 | - /+ 2% | in wc、FPM、m/s、CFM、立方米每小時 | 0 至 0.5" 衛生間 | - | NT$12,388 | |
A | DM-1102 | - /+ 2% | 單位為 wc.、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% 滿量程 | 0 至 0.25" 衛生間 | 0.001" 廁所 | NT$12,056 | |
A | DM-1103 | - /+ 2% | 單位為 wc.、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% 滿量程 | 0 至 0.5" 衛生間 | 0.001" 廁所 | NT$10,364 | |
A | DM-1202 | - /+ 2% | in wc、FPM、m/s、CFM、立方米每小時 | 0 至 0.25" 衛生間 | - | NT$13,272 | |
A | DM-1122 | - /+ 2% | in wc、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% 滿量程 | 0.25 至 0 至 0.25" 馬桶 | - | NT$12,857 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 服務櫃檯
- 壓力表和真空表
- 交流減速電機
- 吊帶
- 驅動喬木
- 洩漏控制用品
- 煤氣和水管線連接器
- 石工混凝土和瓷磚工具
- 墊片和支座
- 焊條和焊絲
- FROST KING 管道保溫套
- DYNAQUIP CONTROLS 定時電動自動排水閥
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Dix-Lock 快速接頭
- KIPP K0270系列,1 / 2-13螺紋尺寸可調手柄
- DIXON 單件鎚頭螺母
- USA SEALING EPDM 法蘭墊片,外徑 2-7/8 英寸,黑色
- MR. CHAIN X-Treme 重型支柱
- GRAINGER 固定環
- DBI-SALA Delta Construction 攀爬/定位安全帶
- BALDOR / DODGE 英制 IP、寬槽張緊、實體調心滾子軸承