項目 | 差壓表 |
準確性 | - /+ 2% |
環境溫度。 範圍 | 32度至 122 度。 F |
錶殼顏色 | 淺灰色 |
外殼材料 | 玻璃填充塑料 |
連接位置 | 上一頁 |
錶盤尺寸 | 5" |
顯示位數 | 4位 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | in wc、FPM、m/s、CFM、立方米每小時 |
外殼等級 | NEMA 4X |
最高 當前 | 5毫安 |
技術支持 | 9V 電池或 9 至 24V DC |
壓力範圍 | 0 至 1" 衛生間 |
解析度 | 取決於所選的人機界面 |
插座材質 | 玻璃填充塑料 |
溫度。 範圍 | 0度至 140 度。 F |
管內徑 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.71 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 9026806000 |
原產地 | US |
型號 | 準確性 | 顯示單位 | 壓力範圍 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DM-1102 | - /+ 2% | 單位為 wc.、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% 滿量程 | 0 至 0.25" 衛生間 | 0.001" 廁所 | 新台幣12,056元 | |
DM-1103 | - /+ 2% | 單位為 wc.、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% 滿量程 | 0 至 0.5" 衛生間 | 0.001" 廁所 | 新台幣10,364元 | |
DM-1104 | - /+ 2% | 單位為 wc.、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% 滿量程 | 0 至 1" 衛生間 | 0.001" 廁所 | 新台幣10,025元 | |
DM-1105 | - /+ 1% | 單位為 wc.、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% 滿量程 | 0 至 2" 衛生間 | 0.001" 廁所 | 新台幣9,868元 | |
DM-1107 | - /+ 1% | In wc、PSI、kPa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% 滿量程 | 0 至 5" 衛生間 | 0.002" 廁所 | 新台幣10,364元 | |
DM-1108 | - /+ 1% | In wc、PSI、kPa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% 滿量程 | 0 至 10" 衛生間 | 0.010" 廁所 | 新台幣9,947元 | |
DM-1109 | - /+ 1% | In wc、PSI、kPa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% 滿量程 | 0 至 15" 衛生間 | 0.010" 廁所 | 新台幣10,047元 |