Dwyer Instruments Dm-1127 | 儀表差壓,5-0-5 吋 Wc | 5tcr5 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DWYER INSTRUMENTS DM-1127 壓力錶差速器,5-0-5 吋馬桶 | AE6JML 5TCR5

DWYER INSTRUMENTS DM-1127 差速器,5-0-5 英寸 Wc

有現貨
貨號:AE6JML 型號:DM-1127交叉參考:5TCR5

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,674 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目差壓表
準確性- /+ 1%
環境溫度。 範圍32度至 122 度。 F
錶殼顏色淺灰色
外殼材料玻璃填充塑料
連接位置上一頁
錶盤尺寸5"
顯示位數4位
顯示類型液晶顯示
顯示單位In wc、PSI、kPa、Pa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% 滿量程
外殼等級NEMA 4X
最高 當前5毫安
技術支持9V 電池或 9 至 24V DC
壓力範圍5 至 0 至 5" 馬桶
解析度取決於所選的人機界面
插座材質玻璃填充塑料
溫度。 範圍0度至 140 度。 F
管內徑1機構/ 8“

送貨信息:

船重(kg) 0.68
船高(厘米)9.4
船長(厘米)19.3
船寬(厘米)16.76
HS代碼9026204000
原產地US

產品型號

產品型號準確性顯示單位壓力範圍解析度價錢
DWYER INSTRUMENTS DM-1102 數位儀表差速器,0.25 吋 WC | AE6JLW 5TCP1 DM-1102- /+ 2%單位為 wc.、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% 滿量程0 至 0.25" 衛生間0.001" 廁所新台幣11,860元
DWYER INSTRUMENTS DM-1103 DigiMag 壓差表,NEMA 4X / IP66,數字 | AE6JLX 5TCP2 DM-1103- /+ 2%單位為 wc.、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% 滿量程0 至 0.5" 衛生間0.001" 廁所新台幣10,198元
DWYER INSTRUMENTS DM-1104 數位儀表差速器,1 吋馬桶 | AE6JLY 5TCP3 DM-1104- /+ 2%單位為 wc.、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% 滿量程0 至 1" 衛生間0.001" 廁所新台幣9,864元
DWYER INSTRUMENTS DM-1105 數位儀表差速器,2 吋馬桶 | AE6JLZ 5TCP4 DM-1105- /+ 1%單位為 wc.、kPa、Pa、mBar、mm wc、mm Hg、% 滿量程0 至 2" 衛生間0.001" 廁所新台幣9,709元
DWYER INSTRUMENTS DM-1107 數位儀表差速器,5 吋馬桶 | AE6JMA 5TCP5 DM-1107- /+ 1%In wc、PSI、kPa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% 滿量程0 至 5" 衛生間0.002" 廁所新台幣10,198元
DWYER INSTRUMENTS DM-1108 數位儀表差速器,10 吋馬桶 | AE6JMB 5TCP6 DM-1108- /+ 1%In wc、PSI、kPa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% 滿量程0 至 10" 衛生間0.010" 廁所新台幣9,787元
DWYER INSTRUMENTS DM-1109 數位儀表差速器,15 吋馬桶 | AE6JMC 5TCP7 DM-1109- /+ 1%In wc、PSI、kPa、mBar、mm wc、in Hg、mm Hg、% 滿量程0 至 15" 衛生間0.010" 廁所新台幣9,885元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DWYER INSTRUMENTS DM-1127 差速器,5-0-5 英寸 Wc
新台幣9,674元 /單元