項目 | 變頻驅動 |
接受輸入控制信號 | 模擬0-10VDC,5VDC,4至20mA和數字 |
可調加速時間 | 0到6000秒。 |
可調減速時間 | 0到6000秒。 |
控制方法 | V / F,動態轉矩矢量,帶速度傳感器的V / F控製或帶速度傳感器的動態轉矩控制,不帶速度傳感器的矢量控制,帶速度傳感器的矢量控制和已安裝的可選PG卡 |
控制類型 | 鍵盤和終端 |
深度 | 7.68“ |
數字讀數 | 是 |
顯示類型 | 液晶顯示器和綠色運行指示燈 |
顯示器 | 液晶顯示器和綠色運行指示燈 |
動態制動 | 內置制動單元,電阻獨立 |
擴展模組 | IP20 |
身高 | 15.75“ |
輸入頻率 | 120赫茲 |
輸入相交流 | 1或3 |
輸入電壓 | 200-230 VAC |
鍵盤鎖定 | 是 |
最高 生命值 | 25 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 63 |
輸出頻率範圍 | 0到500赫茲 |
輸出電壓 | 200-240 VAC |
保護的故事 | 電子熱過載1至4電機,過電流,過電壓,低壓,PG,PID,散熱器過熱,輸入和輸出缺相,通訊錯誤。 |
啟動/停止控制 | 鍵盤和終端 |
起動扭矩 | 企業排放佔全球 200% |
扭矩@ 1 Hz | 企業排放佔全球 200% |
信號寬度 | 9.84“ |
船重(kg) | 12.62 |
船高(厘米) | 32 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 34.8 |
HS代碼 | 8504404000 |
原產地 | CN |
型號 | 信號寬度 | 深度 | 擴展模組 | 身高 | 輸入電壓 | 最高 生命值 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 輸出電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN015G1S-4U | 8.66“ | 7.68“ | IP20 | 10.24“ | 380-480 VAC | 15 | 18.5 | 380-480 VAC | 新台幣74,350元 | |
FRN020G1S-4U | 8.66“ | 7.68“ | IP20 | 10.24“ | 380-480 VAC | 20 | 24.5 | 380-480 VAC | 新台幣76,420元 | |
FRN025G1S-4U | 9.84“ | 7.68“ | IP20 | 15.75“ | 380-480 VAC | 25 | 32 | 380-480 VAC | 新台幣96,075元 | |
FRN030G1S-4U | 9.84“ | 7.68“ | IP20 | 15.75“ | 380-480 VAC | 30 | 39 | 380-480 VAC | 新台幣109,233元 | |
FRN040G1S-4U | 9.84“ | 7.68“ | IP20 | 15.75“ | 380-480 VAC | 40 | 49 | 380-480 VAC | 新台幣130,146元 | |
FRN050F1S-2U | 12.6“ | 10.04“ | IP00 | 21.85“ | 200-230 VAC | 50 | 143 | 200-240 VAC | 新台幣229,268元 | |
FRN050G1S-4U | 12.6“ | 10.04“ | IP00 | 21.85“ | 380-480 VAC | 50 | 60 | 380-480 VAC | 新台幣136,319元 |