SALISBURY
篩選
安全指引
測試儀器
手工具
車隊和車輛維修
實驗室用品
燈飾
安全指引 篩選
弧閃保護查看全部
電弧防護毯 用作焊接站和電子裝配線中防止電弧或閃光的保護片。 配有儲物袋和繫帶
電氣安全配件 包括毯子罐和夾銷、磁性毯子按鈕以及由玻璃纖維增強尼龍、PE 和 PVC 製成的儲物袋和容器,用於絕緣。 帶有緊密蓋的高衝擊 PE 罐可保護絕緣毯和毯子孔眼中使用的 MB6 按鈕,覆蓋通電部分
電棒和救援鉤 包括符合 ASTM 標準的外部桿夾、熱開關和靜電放電棒以及救援鉤,由玻璃纖維製成,帶有 EZ 握把。 帶銅 U 形鉤的放電棒,用於在斷電後消除靜電;帶青銅頭的開關棒,用於重新定位物理隔離開關
接地設備 包括用於創建公共連接的黑白導線和接地線的 4 路接地裝置,以及用於臨時接地的單接地組件。 由高密度鋁和銅製成的接地夾,用於安裝/拆卸連接和應力消除套管,以防止電纜絞線損壞
絕緣線軟管 符合 ASTM D1050 標準的橙色軟管,由 II 型 SALCOR 合成橡膠製成,用於絕緣帶電導體。 採用 RIB-GRIP 結構,可使用連接器端/直端樣式進行安全連接,實現連續操作。 自鎖唇緣可防止管線軟管從導線上脫落
防震毯 II 型橡膠毯具有高度抗穿刺、抗撕裂、阻燃、耐油和耐臭氧性能,符合 ASTM F2320 標準。 靈活定制,適合工作區域並保護工人免受低壓電氣危險
阻燃和電弧閃光服裝查看全部
弧閃服裝配件 H1 安全帶可將橡膠絕緣的架線工袖子牢固地固定到位。 配有四個 B2 鈕扣和兩條肩帶
弧閃服裝套件 用於提供針對電弧閃光狀況的全面保護; 包括連體工作服、面罩、防暴罩和安全眼鏡
阻燃防電弧工作服 阻燃和電弧閃光帽子和頭飾 與 AS360 系列面罩一起使用時,頭戴式防弧罩(巴拉克拉法帽)可提供 1000 度頭部和頸部保護。 由 2 層針織材料(20% Nomex 和 80% Lenzing FR)製成,帶有彈性面開口。 提供 10 和 20 cal/sq.cm 的 ATPV(電弧熱性能值)額定值
阻燃圍裙 高強度 II 型橡膠圍裙符合 ASTM F2320 標準,可防止低壓電氣危險。 配備 Nomex 網狀圍兜和帶非金屬帶扣的腰帶。 32 英寸寬度,實現高效環繞。 獨特的顏色(黃色/橙色/棕色)提供高可見度
面部防護查看全部
面罩配件 包括電弧閃光保護下巴杯和介電安全帽支架。 符合 ASTM F2178 和 NFPA 標準。 下巴杯平衡地放置在下巴上,不需要時可以放在帽子頂部。 支架兼容 AS1000 系列鏡片,適合開槽前帽簷安全帽
面罩組件 介電面罩組件符合 ANSI Z87.1 和 ASTM F2178 電弧閃光防護規範。 包括通風肋,使自然對流空氣流過帽子頂部,從而減少起霧並降低二氧化碳水平。 配有彈性帶,可將支架固定在安全帽的邊緣上
面罩更換遮陽板 重量平衡弧閃面罩護目鏡旨在保護面部和眼睛免受傷害。 採用防霧塗層和超淺色調,提高可見度。 吸收 99.9% 的有害紫外線輻射。ATPV(電弧熱性能值)等級為 12 cal/sq.cm
主要商品名稱
PrismShield Plus 弧閃頭和麵部保護
PrismShield Plus 面罩和護罩裝置可保護工人在電弧閃光事故中免受爆炸和熱量釋放。 它們採用雙曲面鏡片,通過減少...閱讀更多
Pro-Wear Plus 弧閃服裝
Pro-Wear Plus 弧閃服裝設計輕巧、舒適且耐用。 它們通常包含在一個套件中,其中包含一件弧形閃光外套、圍兜工作服、兜帽(面罩和裹屍布)、安全帽...閱讀更多
Electrigrip 絕緣靴
這些組合工作和介電護套提供對電擊的主要保護(測試高達 20kV)。 它們在崎嶇的地形上提供出色的牽引力和防滑性,同時確保 ...閱讀更多
常问问题解答
RFID 技術在 Salisbury 產品中的用途是什麼?
選定的索爾茲伯里產品上的 RFID 技術允許使用霍尼韋爾軟件解決方案輕鬆、實時地跟踪產品。 用戶可以有效地實時檢查工人是否配備了正確的個人防護裝備以安全地完成工作。
弧閃 PPE 中提到的 APTV 等級是多少?
電弧熱保護值 (ATPV) 表示防護設備在面臨二度燒傷或更嚴重傷害之前可以處理的最大入射能量(單位為卡路里/平方厘米)。
什麼是電弧閃光?
電弧閃光是由電弧引起的大量能量釋放而產生的危險情況。 由於電路故障或故障、過載和意外電流接觸等情況,可能會產生電弧。 這些爆炸條件產生高達 35,000 華氏度的溫度,以熔化銅線並從源頭迅速擴大電弧區域。 由於過熱等離子體、熔融銅、損壞設備碎片和整體電弧傳播力/速度等因素,附近的工人面臨嚴重的受傷或死亡風險。 如果工人得到適當保護,則可以防止電弧閃光的影響。
Salisbury Electrical 服務於哪些行業?
Salisbury Electrical 為電氣和公用事業行業的電氣工人製造防護設備和裝備。
Salisbury Electrical 產品是否符合行業標準?
所有 Salisbury 工具和產品,包括配電盤墊、接地設備、救援工具和電壓探測器均經過 NFPA 70E、ASTM 和 OSHA 認證,確保用戶安全和卓越性能。
Salisbury Electrical 手套由哪些材料製成?
Salisbury Electrical 手套通常由橡膠、皮革和其他材料製成,用於電氣絕緣和保護,即使在潮濕條件下也是如此。
Salisbury Electrical 手套可以與其他個人防護設備一起使用嗎?
是的,Salisbury Electrical 手套與其他個人防護設備兼容,可提供全面的電氣保護。
Salisbury Electrical 手套應如何存放?
Salisbury Electrical 手套應存放在陰涼、乾燥的地方,遠離陽光直射和其他熱源和臭氧。 用戶應在每次使用前檢查手套,如果出現磨損或損壞跡象,請更換手套。
如何清潔 Salisbury Electrical 手套?
索爾茲伯里電氣手套應使用溫和的肥皂和水溶液清潔,然後風乾。 用戶應避免使用可能損壞手套的溶劑或刺激性化學品。