SUPCO
75 年來,Supco 一直為 HVACR 行業製造替換零件和測試儀器。 公司總部位於新澤西州艾倫伍德,在新澤西州中西部和國外經營專有製造設施。 了解更多
篩選
暖通空調和製冷
測試儀器
電器類
物料搬運
氣動工具
汽車
水喉水務工程
高跟鞋
安全指引
手工具
水力學
焊接
家具接待和餐飲服務
潤滑
暖通空調和製冷 篩選
暖通空調控制查看全部
冷卻設備繼電器 包括單相硬啟動和電容器過載繼電器,是啟動額定功率高達5 hp的壓縮機電動機的理想選擇。 具有電壓感應功能,可與最大325 µF的電容器一起使用。 還提供可將扭矩提高至600%的Super-boost系列
除霜恆溫器 風管壓力開關 風扇和極限控制 包括用於溫度控制應用的極限控件,充氣恆溫器和製動盤控件。 經UL認證和CSA認證的SHL系列充氣恆溫器具有雙金屬件,可控制溫度。 提供120、240和480VAC的額定電壓
線電壓溫控器 點火和點火組件 包括具有18號銅線或高溫玻璃纖維絕緣引線的碳化矽和氮化矽點火器。 更換爐子,鍋爐和加熱器的OEM零件的理想選擇。 具有更低的功耗,更高的抗氧化性和更快的響應時間
音序器 Q系列定序器,經現場驗證可用於控制加熱系統以及石油,天然氣和電爐。 UL和CSA認證並配備24V控制電路。 在1至110秒內開啟和關閉
蒸汽疏水閥 溫控器護罩
製冷測試設備查看全部
儀表和電子 包括4-1 / 2位LCD和10段LED,帶有單/雙,1/4英寸喇叭形喇叭口連接的數字和電子真空計。 由三節AA電池或9V電池供電。 真空範圍為0至19000微米,用於空調,冰箱疏散和實驗室測試應用
關於蘇科
該公司的產品範圍廣泛,包括圖表記錄儀、數據記錄儀、儀表、恆溫器、溫度報警器、溫度計和兆歐表。 蘇普科 數據記錄儀 專為對溫度、濕度和室內空氣質量等關鍵環境條件進行簡明測量而設計。 它們在內存滿的情況下具有用戶可選擇的停止按鈕,用於連續記錄和實時監控。 這些設備由 3V 鈕扣鋰電池供電,以最大限度地減少功耗。 它們與基於 Windows 的系統兼容,並配備了 USB 接口。 Supco 提供室內 IAQ 系列 空氣質量監測儀 識別因 CO2 水平升高引起的病態建築綜合症並測量溫度和濕度水平。 這些監測器配備用於檢測 CO2 水平的非色散紅外傳感器和聲音範圍為 2 dB 的視聽 CO80 警報,可在 CO2 水平高時發出警報。 從範圍廣泛的這些室內空氣監測器和其他品牌產品中進行選擇,例如電容器、繼電器、閥門、開關和電湧保護器 Raptor Supplies.
要考慮的事情
交叉參考替代品
Supco 型号 通常會交叉參考相應的 Little Giant 和 Dayton 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的風扇和限制控制、冷卻設備繼電器或加熱裝置配件,那麼很可能 Raptor Supplies 有可用的替代產品。
運送地址
這些 Supco 產品範圍從小到大。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些物品通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。
主要商品名稱
TugBoat 壓縮機手提包
TugBoat 壓縮機手提包是一種壓縮機盒系統,旨在輕鬆攜帶 HVACR 壓縮機。 它具有重型鋼結構,可容納所有類型的壓縮機。 它還帶有智慧...閱讀更多
超級升壓電容器
超級升壓電容器提供額外的功率提升,以啟動難以啟動的空調和製冷壓縮機。 它們通過暫時儲存電能然後釋放來運行...閱讀更多
常问问题解答
SUPCO的啟動電容和運行電容有什麼區別?
Supco 啟動電容器提供啟動電機或壓縮機所需的額外功率提升,而運行電容器有助於維持電機或壓縮機的運行速度和效率。 啟動電容器設計為僅在啟動過程中使用,而運行電容器在電機或壓縮機的整個運行過程中都在使用。
如何為我的 HVACR 系統選擇合適的電容器?
選擇合適的電容器涉及將電容器的電容、電壓和其他規格與系統中的電機或壓縮機的要求相匹配。
如何為 SUPCO 電位繼電器接線?
- 關閉將安裝電位繼電器的設備的電源。
- 識別電位繼電器將控制的電機或壓縮機的啟動繞組和運行繞組。 啟動繞組通常具有最高電阻,而運行繞組具有較低電阻。
- 將電機或壓縮機的啟動繞組和運行繞組連接到電位繼電器。 電位繼電器隨附的接線圖將指示每個繞組使用哪些端子。
- 將電位繼電器的公共端連接到設備的公共線。
- 將啟動電容器連接到啟動繞組和電位繼電器。
- 將運行電容器連接到運行繞組和電位繼電器。
- 打開設備電源並測試電位繼電器以確保其正常工作。
- 請務必遵循電位繼電器隨附的接線圖,以確保正確安裝並避免損壞設備或電位繼電器。
如何安裝 Supco 的電機啟動套件?
- 將啟動電容器和電位繼電器連接到電機上的相應端子。
- 具體接線圖根據所使用的特定套件和電機而有所不同。
為什麼要使用速科冷卻設備繼電器?
SUPCO 冷卻設備繼電器 配備單相硬啟動和電容器過載繼電器,用於啟動額定功率高達 5 hp 的壓縮機電機。 它們具有電壓感應功能,可與尺寸高達 325 微 F 的電容器一起使用。 該品牌的 Super-boost 系列專為提供高達 600% 的扭矩而設計。