TELEMECANIQUE SENSORS
篩選
電器類
高跟鞋
測試儀器
電器類 篩選
軸查看全部
電纜拉線開關配件 旨在立即停止工業機械,以防止事故並確保操作員安全。 包括 83 英尺長的電纜、電纜夾、電纜套件、電纜支架和電纜開關端彈簧。 有鋼或塑料塗層鋼材料可供選擇
電纜拉線開關 3 A 開關具有保持/瞬時配置,可確保重型設備安全運行,即使在爆炸風險區域也是如此。 提供 1NC / 1NO 和 2 NC / 2 NO 觸點形式
光纖傳感器 非常適合將信號從遠程傳感器中繼到 PMC、計算機和 PLC 進行信號處理。 設計緊湊,適合空間有限的安裝,並且不需要單獨的電源。 可在 1000 至 5000 Hz 之間的頻率信號上運行
限位開關配件 包括限位開關底座電纜以及塑料電纜入口和金屬導管入口單元,主要用於保護設備和人員免受故障機器的影響。 提供 1/2 英寸 NPT 和 Pg 11 / Pg 13.5 連接類型
限位開關臂和執行器 限位開關主體和触點 經 IEC 認證的限位開關採用模塊化設計,可輕鬆進入內部,並在所有快斷和慢斷觸點上強制打開,以增強安全性。 可在 -77 至 158 華氏度的溫度下工作,並提供 4 針 M12、插入式、螺釘和預接線電纜連接器型號
限位開關頭 槓桿臂和槓桿頭設計用於修復和構建新的限位開關,以控制電氣和機械電路的運動。 提供貓須、柱塞、滾輪槓桿、滾輪槓桿柱塞、旋轉和擺動桿執行器配置
限位/互鎖開關 機械限位/互鎖開關非常適合在惡劣的溫度和工作環境下保持電氣設備正常運行。 具有在超出行程限制時自動激活和停用機器電源的功能。 提供標準和微型機身類型
磁動安全互鎖開關 非接觸式安全開關非常適合保護紡織機、木工機和印刷機。 採用全密封設計,適合在多塵和潮濕的環境中使用。 提供 6.6 英尺和 32 英尺電纜長度
光電傳感器電纜 光電傳感器反射器 光電傳感器 壓力開關傳感器組合 鄰近配件 接近傳感器和開關 安全互鎖開關配件 安全聯鎖開關 傳感器連接器 傳感器線組 快動開關 開關配件
關於 Telemecanique 傳感器
施耐德電氣的品牌Telemecanique Sensors擁有90多年的經驗,已經製造了廣泛的傳感器和開關產品線。 Telemecanique目錄包括接近傳感器,限位開關,壓力開關和光電傳感器。 Telemecanique開關產品線包括限位/互鎖開關,安全互鎖開關,磁動安全互鎖開關和電纜拉動開關。 Telemecanique接近傳感器以及電感和電容傳感器用於金屬物體的非接觸式感應。 該公司還提供不同材料,電路類型,電氣連接和尺寸的各種Telemecanique光電傳感器。