TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC,緊湊型限位開關,啟用
篩選
執行器長度: 1.36“ , 執行器位置: 側 , 執行器樣式: 旋轉桿臂 ,安培: 6 , 臂材質: 金屬 , 機身材質: 鋅 , 聯繫表: 1NO / 1NC , 深度: 0.63“ , 高度: 1.97“ ,IP等級: 68 , 移動: 順時針/逆時針 ,NEMA 評級: 1,2,4,6,6P,12,13 ,操作力: 0.9英寸磅 ,工作溫度。 範圍: -13度至158度F , 滾輪直徑: 0.63“ , 滾筒材質: 熱塑性 , 滾筒寬度: 0.22“ , 旅行: 90學位 ,額定電壓: 240AC / 250DC , 寬度: 1.18“ , 接線入口: 插入式電纜
次數 | 型號 | 電氣連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | XCMD2115L2 | 2m電纜,5線 | NT$4,399 | |
B | XCMD2115L5 | 5m電纜,5線 | NT$4,922 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 插入式電湧保護器
- 通用AC / DC齒輪電動機
- 門開關
- 計數器計時器配件
- 定用途電機
- 刷輥和托盤
- 電線連接器
- 水渠
- 汽車起重/車庫設備
- 膠和水泥
- LASCO 直插頭
- APPROVED VENDOR 法蘭,FNPT,不銹鋼
- LABELMASTER 吸入危害標籤
- DUCTMATE 彈簧鎖管7英寸壓力表
- USA SEALING EPDM 法蘭墊片,外徑 4-7/8 英寸,黑色
- COOPER B-LINE B334系列七孔十字扣板
- VON DUPRIN 電源繼電器
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、ES4、彈性聯軸器
- BALDOR / DODGE Tigear-2 減速器,帶 3 件耦合輸入,尺寸 202
- BALDOR / DODGE XT80 重型滾筒滑輪