項目 | 緊湊型限位開關,啟用 |
執行器長度 | 1.36“ |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉桿臂 |
安培 | 6 |
手臂材質 | 金屬 |
主體材料 | 鋅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
深度 | 0.63“ |
電氣連接 | 2m電纜,5線 |
身高 | 1.97“ |
IP等級 | 68 |
機芯 | 順時針/逆時針 |
NEMA號 | 1,2,4,6,6P,12,13 |
操作力 | 0.9英寸磅 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
滾筒直徑 | 0.63“ |
滾筒材質 | 熱塑性 |
滾筒寬度 | 0.22“ |
旅行 | 90學位 |
額定電壓 | 240AC / 250DC |
信號寬度 | 1.18“ |
接線入口 | 插入式電纜 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 3 |
船長(厘米) | 18.01 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8536509055 |
產品 | 型號 | 電氣連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
XCMD2115L5 | 5m電纜,5線 | 新台幣4,922元 |