耐久加熱器
這些雲母絕緣帶式加熱器可以在非常高的溫度(高達 900 華氏度)下運行,使其適用於塑料擠出機和注塑/吹塑機。 它們具有獨特設計的內置帶子,隨著溫度的變化,帶子的長度變化很小,從而保持加熱組件周圍的緊密貼合。 它們還配有支架,可實現出色的夾緊效果,以防止振動。
Tempco Electric Heater Corporation 生產經 UL 認證和 CSA 認證的電加熱器和元件、溫度控制器、溫度傳感器和交鑰匙過程加熱系統。 它們廣泛應用於航空航天、包裝、汽車、運輸和食品加工行業。 了解更多
工業級帶式加熱器設計用於纏繞圓柱形工件,用於滾筒加熱器、擠出模具、食品服務加熱鍋和吹塑機中的傳熱應用。 具有可調節金屬帶,靈活且易於安裝
高效筒式加熱器適合插入鑽孔和液體中,用於熱流道模具中的食品加工和流體加熱服務。 採用鍛造結構,可提供高功率密度,並採用重型外護套,可實現高導熱性
矽橡膠/管狀外殼加熱器用於保持穩定的外殼溫度並保護設備和機械免受潮濕、冷凝、腐蝕和低溫的影響。 提供不同的電源選項和安裝尺寸
陶瓷絕緣通道條加熱器具有不銹鋼護套,耐用且耐高溫(高達 1200 華氏度)。 非常適合櫃式烤箱中自然對流空氣加熱。 提供不同的功率密度和端子
用於加熱汽車、包裝和安全領域的電池、機器、掃描儀、儲液器、光學設備和層壓機。 具有適用於緊湊空間的低熱質量加熱器和薄型柔性加熱元件,可抵抗濕氣、真菌、臭氧和輻射
專為商用洗碗機、食品加工機、燃料循環器和水箱/管道加熱器中的傳導傳熱而設計。 採用高功率加熱元件,可實現最小損失和最佳傳熱。 提供 55 - 560 華氏度控制範圍選項
符合 CSA 和 RoHS 標準的帶狀加熱器具有出色的導熱性和介電強度,可將熱量均勻分佈到平坦表面。 採用耐腐蝕鍍鋁鋼護套,提供物理強度和高發射率
包括用於高溫場所加熱器電源和熱電偶接線的陶瓷端子塊,以及用於連接加熱器組件、CRA 外殼和 ARA 陣列與外部線路的陶瓷端子塊
線性陶瓷和管狀紅外加熱器能夠以非常快的速度在集中區域產生大量熱能。 非常適合硫化和固化橡膠、成型塑料以及乾燥紡織品、砂芯和漆。 提供不同的長度、安裝方式和額定電壓
設計用於在烤箱、模具、乾燥櫃和罐中進行表面加熱和工藝空氣加熱。 提供 120 / 240 額定電壓、平行和偏置端子以及不同的安裝尺寸
該品牌的目錄包括帶式加熱器、筒式加熱器、外殼加熱器、浸入式加熱器、紅外線加熱器、輻射過程加熱器和條形加熱器; 各種應用需求的傳感器和溫度控制。 天高的 浸入式加熱器 適用於加熱水和其他液體。 它們採用鈍化 Incoloy 護套和環氧樹脂密封件,可防止污染物進入,從而防止加熱元件腐蝕。 與管式浸入式加熱器相比,它們具有高瓦特密度(高達 208 平方英寸),可在給定區域實現更大的散熱效果。 它們配有可承受高溫和化學物質的聚四氟乙烯絕緣線。 此外,它們具有高介電強度,可減少電氣危險,並且不粘,可防止加熱元件上沉積物積聚,從而實現高效加熱。
Tempco 型号 交叉引用了等效的 Vulcan 和 Briskheat 加熱器、恆溫器和溫度控制器。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 有可用的等效 Tempco 產品。
這些 Tempco 產品的尺寸範圍從小到大。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些 Tempco 物品通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。
這些雲母絕緣帶式加熱器可以在非常高的溫度(高達 900 華氏度)下運行,使其適用於塑料擠出機和注塑/吹塑機。 它們具有獨特設計的內置帶子,隨著溫度的變化,帶子的長度變化很小,從而保持加熱組件周圍的緊密貼合。 它們還配有支架,可實現出色的夾緊效果,以防止振動。
鋁製軌道容納管狀加熱元件,並提供出色的散熱器以實現快速傳熱和溫度均勻性。
快速斷開插頭組件允許以最簡單、最安全的方式為帶狀加熱器裝置供電。 插頭和杯組件的組合消除了對帶電裸露端子和電線的需要,這些端子和電線可能會導致電擊等潛在危險。
溫度控制器是調節和維持設定溫度的設備。 它們的工作原理是將當前溫度與設定值進行比較,然後調整加熱或冷卻輸出以維持所需溫度。 它們通常用於 HVAC 系統、烤箱、冰箱和其他溫控系統。