墊片切割器配件
墊片切割器和配件用於製造皮革、橡膠、塑料或其他類似材料的墊片。 Raptor Supplies 提供各種圓形墊片刀具和...阅读更多
樞軸柱組件
頂軸重建套件
6100 系列刀座組件
底軸重建套件
五金套件
墊片刀具
2000 系列緊湊型切割刀片
切割盤
比例尺
切割刀片
RTV 矽膠墊片製造商
6000 系列延長桿
滾花螺母
墊片切割器配件
軸
公制比例尺
SM4 金屬刀具套裝
中/輕型刀片
動力打孔手柄,4-1/2 英寸長
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
AX1885 | AG8YAH | NT$2,607 |
重型加長型墊片切割器加長桿套件,
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
AX1612 | CH9AKM | NT$2,690 |
頂部切刀升降軸承,2 英寸長
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
AX1492 | AG8YCL | NT$1,268 |
墊片切割器配件
墊片切割器和配件用於從金屬或非金屬材料製造不同尺寸的密封件/墊片。 它們提供具有精確尺寸和乾淨邊緣的墊圈,以在機械接頭周圍形成緊密密封。 這些圓形墊片切割機可以切割薄金屬和非金屬材料,如軟木、纖維、橡膠、皮革等。
Allpax 製造高品質電動旋轉墊片切割機和 手動旋轉 用於製造環、法蘭和不規則形狀墊片的墊片切割機。 這些旋轉式圓形墊片切割機可以使用手動或電動馬達,使用切割盤切割出所需的墊片。 這些圓形墊片切割機可以安裝在虎鉗和台式安裝配置中,以實現低維護和長期運行。 它們具有重型鑄鐵框架,配有精密鋼部件和經過熱處理的旋轉切割盤,以提高結構強度並防止在惡劣使用下磨損、彎曲或斷裂。
Allpax 還提供加長式圓形墊片刀具套件,例如 6000系列 用於便攜式墊片切割的圓形墊片切割器套件。 這些圓形墊片切割器套件包含一個帶有輪廓邊緣和雕刻刻度的切割器塊,用於在切割板上進行精確切割,進一步減少刀片摩擦並最大限度地減少墊片材料破損。 墊片切割套件裝在堅固的存儲箱中,可在任何地方進行切割過程。 該套件還包括各種尺寸的中心銷和切割刀片,用於固定和切割各種厚度的墊片材料。
Palmetto Packings 手持式圓形墊片切割器套件(型號 1119 和 1132) 用於劃線、佈局工作以及從軟金屬和非金屬材料中切割直徑 1 至 70 英寸的圓形墊片。
Raptor Supplies 提供加長桿、燕尾榫設計器和螺栓孔定位器等配件,用於製造大直徑墊片並使其可用作密封工具。 我們還提供替換零件,如切割盤、滾花螺母和主軸,用於替換舊的、損壞的和磨損的零件。
用途
圓形墊片切割機和配件非常適合在食品加工、船舶、石化、酒店、造紙和包裝以及類似製造行業中從皮革、橡膠、塑料和類似材料切割精確的圓形接頭或墊片。
功能
- 圓形墊片切割器和附件非常適合製造在壓縮下密封兩個配合表面的墊片。
- 公制圓形墊片切割機可切割直徑(切割直徑)範圍為 6 毫米至 1550 毫米的墊片。
- 英制 (SAE) 型圓形墊片銑刀的切削直徑為 1/4 至 61 英寸。
- 它們可以切割深度/厚度在 0.25 到 1.6 英寸範圍內的薄金屬或非金屬材料。
- 這些圓形墊片切割器採用鑄鐵/黃銅/鋁/塑料結構。 鑄鐵主體提供結構強度,而 黃銅, 鋁或 塑料 身體提供耐腐蝕性。
- 旋轉式墊片切割機使用比例尺來確定切割直徑。 與圓形墊片切割機一樣,比例尺也可用於 帝國 和 公制 變種。
- Raptor Supplies 還提供鋼製切割刀片,用於更換延伸式圓形墊片切割機中磨損的切割刀片(Allpax 6000 系列) 和旋轉式圓形墊片切割器 (奧派AX1402).
工作機制
用戶可以按照以下步驟操作旋轉式圓形墊片切割器:
- 在刻度尺上設置外徑 (OD),並使用刻度尺軸和滾花螺母在中心刺穿墊圈材料。
- 降低切割盤並通過轉動手搖曲柄或使用電動機施加壓力。
- 切割墊圈外徑後,去除多餘的材料。
- 再次將比例尺調整至所需的內徑 (ID),並切掉內部墊圈材料。
- 拆下完成的法蘭墊片。
可通過以下步驟操作擴展式圓形墊片切割器或墊片切割器套件:
- 將墊片材料平放在砧板上,並使用中心銷和套圈將其固定在中心。
- 根據墊片材料的厚度在切割塊刀片上設置所需的深度。
- 將切割塊調整至所需外徑,並將切割塊尾部固定到中心銷上。 如果需要增加切割直徑,請使用加長桿。
- 使用切割塊對墊片材料施加向下的壓力,並掃出圓形圖案。 去除外徑圓周以外的多餘材料。
- 將刀塊調整至所需的內徑(ID)並切割另一種圓形材料。 拆下成品法蘭墊片。
標準與批准
- Allpax 圓形墊片切割機符合 OSHA 標準,可確保安全、無危險的工作環境。
常问问题解答
什麼是金屬切割剪?
手持式金屬切割剪用於切割金屬板和非金屬材料,以在金屬加工、汽車和維護和維修應用中形成不規則形狀的法蘭墊片。 他們的手柄同時擠壓他們的傾斜刀片,以精確切割墊圈材料。
旋轉式墊片切割機和加長式墊片切割機有什麼區別?
旋轉式墊片切割機廣泛用於具有永久安裝限制的應用中,而延伸式墊片切割機可以輕鬆地從一個位置移動到另一位置以切割大直徑墊片。 後者與前者不同,還需要將墊片材料平放在工作台或專用墊片製造台上。
如何選擇合適的墊片切割器?
用戶必須考慮的第一個決定因素是該組件是否需要固定或便攜。 一般來說,加長式圓形墊片切割器輕便且輕便。 這些電動墊片切割器套件廣泛用於製造非金屬或非剛性墊片材料。 另一方面,旋轉墊片切割器較重,需要安裝或螺栓固定在虎鉗或工作台上以進行固定位置的墊片切割。 這些圓形墊片切割器適用於金屬或剛性墊片材料,以及切割不規則形狀的墊片。
什麼是手持式墊片切割機?
手持式圓形墊片切割器設計用於使用手持工具切割墊片,以安裝密封件並提供防漏表面。 這些圓形墊片切割套件需要手動調整刀具、中心點和中心桿。