Allpax AX1400 頂部切割盤是 Allen MM3、M3 和 SM4 旋轉式墊片切割機的替換零件。 該裝置的切割深度為 1.5 英寸,可與
AX7000 虎鉗安裝座 和
AX7001 台式安裝 旋轉式墊片切割機。 該品牌的切割片非常適合切割非金屬墊片材料,包括硬纖維、軟木、聚四氟乙烯和橡膠。 Allpax AX1400 切割片採用耐用的熱處理鋼結構,可增強結構剛性和出色的耐腐蝕性。 Raptor Supplies是 Allpax AX1400 頂部切割片值得信賴的經銷商,還提供
底部切割片 M1.6 墊片刀具的切削深度為 3 英寸。
用途:
Allpax AX1400 頂部切割片提供多種功能組合。 它適用於重型操作,例如在蒸煮加工廠、啤酒廠、發電廠、煉油廠、製藥和食品滅菌設備和高壓滅菌器以及營養品工廠中製造橡膠、軟木、聚四氟乙烯和硬纖維。
功能
- Allpax AX1400 頂部切割盤是 Allen MM3、M3 和 SM4 旋轉式墊片切割機的替換零件,可與 AX7000 和 AX7001 旋轉式墊片切割機一起使用。
- 這款 AX1400 切割片設計用於切割金屬和非金屬環形、法蘭和不規則形狀的墊片材料,例如釀造、發電廠、煉油、製藥和食品消毒行業中的橡膠、軟木、特氟龍和硬纖維。
- AX1400 切割盤具有耐腐蝕鋼結構,經過熱處理以提供更高的耐用性和結構剛度。
- 它的切割深度為 1.5 英寸,高度為 0.25 英寸。
- 這款 Allpax AX1400 圓盤能夠切割面寬範圍為 1/2 至 8-3/4 英寸的墊圈。
兼容配件:
- 奧派AX7000: M3 旋轉式墊片切割機採用帶有 7 英寸喉口的重型鑄鐵框架,非常適合切割厚度可達 1/4 英寸的纖維、軟木和橡膠等非金屬墊片材料。 這些墊片切割機採用曲柄操作,有助於輕鬆切割墊片,並具有耐用、熱處理工具鋼、旋轉切割盤。
-
- 奧派AX7001: SM4 旋轉式墊片切割機採用工業級鑄鐵框架和 8.75 英寸喉部,用於切割精密法蘭、環形和不均勻形狀墊片。 這些曲柄操作墊片切割機可輕鬆切割面寬為 1/2 至 8-3/4 英寸的墊片; 3 英寸內徑至 28 英寸外徑。
-
- 奧派AX1430: 這款活動扳手(帶銷或鉤)用於擰緊和鬆開安裝在切割盤上的螺紋軸環、水龍頭、固定環、管道和軸。
標準和批准:
- Allpax AX1400 頂部切割片按照 OSHA 標準製造,可確保最大程度的用戶安全和最佳墊片性能。
安裝方式:
在鬆開磨損的切割盤桿時,使用 活動扳手 並將其放入頂部切割盤上相應的孔中。 握住活動扳手並逆時針轉動曲柄手柄即可鬆開頂部切割盤。 可能需要用手掌猛擊曲柄手柄以鬆開切割片。 將 Allpax AX1400 鋒利切割片放在頂軸上,並用活動扳手並順時針轉動曲柄手柄將其擰緊。
經常問的問題:
問:最適合油的墊片材料是什麼?
A. 丁腈 (Buna N) 橡膠墊圈具有出色的耐油性,可用於各種精煉油。 丁腈橡膠是最常用的密封油材料。
問:軟木或橡膠墊圈哪個更好?
答:軟木塞和橡膠都提供了最佳解決方案,但很快就會洩漏。 這完全取決於墊圈的放置情況。
問:如何確定哪種類型的墊片切割器適合我的應用?
A. 便攜式加長式墊片切割器重量輕,結構緊湊,是現場製造墊片和成型的理想選擇。 這些墊片切割器通常首選用於切割非金屬或非剛性墊片材料。 而旋轉式墊片切割器是安裝在虎鉗中、夾在直立位置或用螺栓固定在工作台上的重型工具。 這些單元非常適合固定位置,通常更適合用於鍛造更多金屬或剛性材料,以及不規則的法蘭形墊圈。
Q. 最常用的 5 種墊片材料是什麼?
A.墊片通常由扁平材料製成,例如金屬、軟木、毛氈、氯丁橡膠、紙、橡膠; 矽膠、丁腈橡膠、玻璃纖維和聚四氟乙烯。
問:墊片有哪些不同類型?
A. 基本上,使用三種類型的墊圈來使容器的配合部分防漏:
Q.金屬墊片和非金屬墊片有什麼區別?
答:顧名思義,半金屬墊片由金屬和非金屬材料製成。 金屬墊圈提供強度和彈性,而非金屬部分則提供舒適的貼合和密封。