VELVAC
篩選
車隊和車輛維修
氣動工具
電器類
高跟鞋
安全指引
車隊和車輛維修 篩選
汽車機械查看全部
空氣製動管 與製動系統配合使用,在車輛運行過程中保持聯軸器的固定位置。 Velvac 橡膠製成的空氣製動軟管使汽油組件能夠快速、輕鬆地分配汽油
黃銅空氣製動連接器和配件 與壓縮配件一起使用的空氣製動插件; 非常適合 3/16 英寸管。 為車輛和機械提供安全連接,並採用金屬結構以確保耐用性。 提供 1.5 英寸長度
石油空氣和燃料濾清器 橡膠軟管配件 包括軟管固定器,彈簧桿和支撐彈簧。 彈簧單高蹺可為空氣,真空和電線提供出色的支撐,並具有聚酯塗層的鋼彈簧,可承受90度的垂直彎曲。 提供不銹鋼和電鍍鋼選項
橡膠軟管 設計用於將流體從發動機輸送到車輛的不同部件。 採用PTFE內管,可減少積碳並承受高溫。 兩端配有配件,用於緊密連接。 提供18、24、36、52、54、72和84英寸長度
汽車外飾查看全部
汽車外飾配件 鋁和黃銅油箱蓋旨在防止有害的燃油氣體逸出發動機; 每英寸具有8個螺紋。 選定的型號包括瓶蓋,提籃和獲得專利的Loc-Gard,可防止水分和污染物進入。 提供非通風和通風類型
Gladhand配件 包括 Gladhand 密封件、模擬接頭、緊急密封件、延長手柄、Gladhand 鎖組件、Gladhand 握把、軟管吊帶套件、補給套件和 Stow-A-Way 插頭座。 卡車和半掛卡車的理想選擇
樂手 提供 1/4、1/2 和 3/8 英寸端口尺寸。 允許卡車、半掛牽引車或拖車中的加壓空氣軟管和製動管路之間的安全連接。 採用聚氨酯密封件,可實現防漏操作,並針對各種連接類型進行顏色編碼
卡車後視鏡 除支架,管路,安裝和更換套件外,還包括管路和鏡子。 用於卡車和拖車的粘貼式後視鏡可提高可視性。 鋁製凸面鏡可提供廣角覆蓋
關於 Velvac
自1934年以來,Velvac一直提供高質量的汽車部件,非常適合在RV,公共汽車,消防車,救護車以及垃圾和車隊車輛中使用。 其廣泛的產品目錄包括空氣製動管,汽車微型斷路器,電線/電纜,叉形端子,配件,閥門,過濾器,軟管和氣壓缸。 該品牌提供高度可靠的III型汽車 斷路器 由 UL 級 94VO 熱固性塑料製成,具有阻燃性,能夠承受 30 VDC 和 150 A 的電源。Velvac 還提供高品質 拖車電纜 帶有黑色的熱塑性外護套,可簡化安裝,並具有耐磨性,耐路鹽和耐油性。 這些耐用的電纜具有易於識別的顏色編碼電線和軟退火多股銅導體,具有出色的導電性和高柔韌性。 從各種各樣的電纜以及其他公司產品中進行選擇,例如通用端子套件,相關零件和附件。 Raptor Supplies.