KERN AND SOHN KB-N 系列精密天平
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 外殼長度: 250 mm , 輸入電壓: 100到240V , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 40度C , 電源供應: 電源適配器 , 穩定時間: 3秒。 ,稱量面直徑: 81 mm
次數 | 型號 | 秤盤材質 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 線性 | 矩形稱重面尺寸 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KB 120-3N | 帶導電漆的塑料 | 點¯x167 250 85毫米× | 85 mm | - | - | +/- 0.003克 | - | 1mg | NT$15,237 | |
A | KB 240-3N | 帶導電漆的塑料 | 點¯x167 250 85毫米× | 85 mm | - | - | +/- 0.003克 | - | 1mg | NT$16,409 | |
A | KB 360-3N | 帶導電漆的塑料 | 點¯x167 250 85毫米× | 85 mm | - | - | +/- 0.005克 | - | 1mg | NT$16,878 | |
A | KB 10000-1N | 不銹鋼 | 點¯x167 250 85毫米× | 85 mm | 170 mm | 150 mm | +/- 0.3克 | 150 x 170毫米 | 100mg | NT$14,534 | |
A | KB 1200-2N | 不銹鋼 | 點¯x167 250 85毫米× | 85 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.03克 | 130 x 130毫米 | 30mg | NT$14,534 | |
A | KB 3600-2N | 不銹鋼 | 點¯x169 250 80毫米× | 80 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.05克 | 130 x 130毫米 | 10mg | NT$16,878 | |
A | KB 10K0.05N | 不銹鋼 | 點¯x167 250 85毫米× | 85 mm | 170 mm | 150 mm | +/- 0.15克 | 150 x 170毫米 | 50mg | NT$14,768 | |
A | KB 2000-2N | 不銹鋼 | 點¯x167 250 85毫米× | 85 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.03克 | 130 x 130毫米 | 10mg | NT$15,940 | |
A | KB 2400-2N | 不銹鋼 | 點¯x167 250 85毫米× | 85 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.03克 | 130 x 130毫米 | 10mg | NT$16,409 |