項目 | 平衡量表 |
電池充電時間 | 10小時。 |
錶殼寬度 | 167mm |
位數 | 9mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x167 250 85毫米× |
房屋高度 | 85 mm |
外殼長度 | 250 mm |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/- 0.03克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 10度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-kb-2400-2n.pdf |
可讀性 | 0.01g |
矩形稱重面尺寸 | 130 x 130毫米 |
重現性 | 0.01g |
Settling Time | 3秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 10mg |
計件的最小零件重量(正常) | 100mg |
單位 | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至 |
稱量容量 | 2400g |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重表面深度 | 130 mm |
稱重表面寬度 | 130 mm |
船重(kg) | 2.2 |
船高(厘米) | 18 |
船長(厘米) | 35.7 |
船寬(厘米) | 23.8 |
原產地 | DE |
型號 | 秤盤材質 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 線性 | 矩形稱重面尺寸 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB 10000-1N | 不銹鋼 | 點¯x167 250 85毫米× | 85 mm | 170 mm | 150 mm | +/- 0.3克 | 150 x 170毫米 | 100mg | 新台幣14,534元 | |
KB 10K0.05N | 不銹鋼 | 點¯x167 250 85毫米× | 85 mm | 170 mm | 150 mm | +/- 0.15克 | 150 x 170毫米 | 50mg | 新台幣14,768元 | |
KB 1200-2N | 不銹鋼 | 點¯x167 250 85毫米× | 85 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.03克 | 130 x 130毫米 | 30mg | 新台幣14,534元 | |
KB 120-3N | 帶導電漆的塑料 | 點¯x167 250 85毫米× | 85 mm | - | - | +/- 0.003克 | - | 1mg | 新台幣15,237元 | |
KB 2000-2N | 不銹鋼 | 點¯x167 250 85毫米× | 85 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.03克 | 130 x 130毫米 | 10mg | 新台幣15,940元 | |
KB 240-3N | 帶導電漆的塑料 | 點¯x167 250 85毫米× | 85 mm | - | - | +/- 0.003克 | - | 1mg | 新台幣16,409元 | |
KB 3600-2N | 不銹鋼 | 點¯x169 250 80毫米× | 80 mm | 130 mm | 130 mm | +/- 0.05克 | 130 x 130毫米 | 10mg | 新台幣16,878元 |